Vertikale holdeklemmer skyv klemarmen eller den vedlagte spindelenheten mot arbeidsstykkene ved å bruke et rett håndtak som er plassert vinkelrett på basen (når i låst posisjon). Disse manuelle klemmene er ideelle for bruksområder som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykkene gjennom hele operasjonen. Destaco 528-serien vertikale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater for kontroll av armaturer, lett maskinering, montering og sveiseoperasjoner. De har en modifiserbar, solid klemmestang for å imøtekomme ulike brukskrav. Destaco 528-F holder nede klemme er utstyrt med en frontmontert flensbase for installasjon på vertikale flater på forsiden av klemmen. Denne klemmen har stålkonstruksjon med herdede stålbøssinger og dreiepunkter for kraftig drift og minimerer skade/slitasje på grunn av sliteforhold. Raptor Supplies tilbyr også disse 528-seriens klemmer i en variant med flensbunn for montering av klemmen på horisontale flater.
Bruksområder:
- Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 528-F brukes til sveising, kontroll av inventar, lett maskinering, montering og testing og middels til tunge klemmeapplikasjoner innen luftfart, forbruksvarer, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 528-F vertikal holdeklemme er utstyrt med en frontmontert flensbase for installasjon på den fremre vertikale overflaten av klemmen.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og gir en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
- Denne klemmen har solid klemmestang som kan modifiseres for å håndtere varierende brukskrav.
- Den leveres med et rett vertikalt håndtak som roterer 177 grader for å åpne klemmestangen opp til 180 grader.
- Håndtaket er sterkt farget (rødt) for bedre synlighet.
- Klemmen har 3.4 tommer lang klemarm og 2.06 tommer høyde under klemarmen.
- Denne klemmen har en høyde på 2.06 tommer og klemarmlengde på 3.4 tommer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 528-F vertikal holdeklemme er utstyrt med en frontmontert flensbase for installasjon på den fremre vertikale overflaten av klemmen.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og gir en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
- Denne klemmen har solid klemmestang som kan modifiseres for å håndtere varierende brukskrav.
- Den leveres med et rett vertikalt håndtak som roterer 177 grader for å åpne klemmestangen opp til 180 grader.
- Håndtaket er sterkt farget (rødt) for bedre synlighet.
- Klemmen har 3.4 tommer lang klemarm og 2.06 tommer høyde under klemarmen.
- Denne klemmen har en høyde på 2.06 tommer og klemarmlengde på 3.4 tommer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 528-F klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmevarianter med en flensbase (528) for installasjon på horisontal overflate av klemmen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved hjelp av vertikale håndtak/spaker for å flytte klemarmene eller de vedlagte spindlene mot arbeidsstykkene og hindre dem i å bevege seg midt i operasjonen for sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom vertikale og horisontale vippeklemmer kan lett legges merke til ved låseposisjonen til klemmehåndtakene. Vertikale klemmehåndtak er vertikalt eller vinkelrett plassert på basen i låst posisjon, mens de horisontale vippeklemmene er plassert horisontalt eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Målet på holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen målt under klemmeproduksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og hvor han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, alle Destaco karbonstålklemmene er sinkbelagte for å motstå og redusere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco tilbyr også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Spørsmål: Er Destaco-klemmer lasteklassifisert for heise- og / eller løfteapplikasjoner?
A. Destaco-klemmer er ikke designet for heise- eller løfteapplikasjoner og kan bare håndtere klemmekrav opp til en viss maksimal vekt på klemarmene.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til kundens krav / applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.