Vertikale holdeklemmer har et rett / T-håndtak som er vinkelrett på klembasen (i låst posisjon). Disse håndtakene kan flyttes for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelenheten mot arbeidsstykkene for å holde dem stasjonære under hele operasjonen samtidig som de hindrer at de løsner/glipper. Destaco 202-seriens vertikale holdeklemmer er egnet for å holde arbeidsstykker nede under trebearbeiding, lett bearbeiding, montering, fiksturkontroll, testing og lukkeoperasjoner som krever regelmessig fastspenning eller løsgjøring av arbeidsstykkene. Destaco 202-T manuell klemme har stålkonstruksjon for å gi styrke og minimere brudd / bøying på grunn av røff håndtering av klemmen. Denne klemmen er utstyrt med et T-håndtak for enkelt grep og lav profildrift. Den har en solid klemmestang for å feste en neoprenspindel i en fast posisjon. Denne klemmen har en flensbase med gjengede monteringshull for rask installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon, U-stang, åpen U-stang, lang U-stang, rett base og rett håndtak for enkel bruk i applikasjoner med varierende krav.
Bruksområder:
- Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 202-T brukes i transport-, forbruksvarer-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, montering, testing og trebearbeidingsoperasjoner. Den er også ideell for lukking av armaturer som kammer-/adgangsdører, lokk og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 202-T vertikal holdeklemme er utstyrt med et lavprofilt T-håndtak for å redusere plassbehovet for installasjon og drift av klemmen.
- Den har en solid klemmestang for å få plass til en spindel i en fast posisjon.
- Denne klemmen har flensfeste for enkel installasjon på flate horisontale overflater / arbeidsstykker og holder en maksimal belastning på 200 lb.
- Den har stålkonstruksjon for å gi strukturell integritet og holdbarhet i tunge operasjoner.
- Klemmehåndtaket kan skyves ned opptil 65 grader for å åpne klemmestangen opp til 105 grader.
- Denne klemmen har en høyde på 0.93 tommer og klemarmlengde på 1.31 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 202208-M flat spiss bundet neopren spindel for feste til klemarmen og holde nede arbeidsstykker.
- Destaco 215105 flensskiver kan brukes for fleksibel justering av spindelen mens du bruker Destaco 202-T vertikal holde-ned klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 202-T vertikal hold-down klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 202-T holder nede klemmen har to gjengede hull på hver side av flensbasen for sikker montering av klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 202-T klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Destaco tilbyr denne klemmen i varianter med rett håndtak (
Destaco 202) for brukerkomfort over langvarig bruk og U-klemmestang (
Destaco 202-TU) for fleksibel justering av spindelenheten. For flere varianter relatert til Destaco 202-T klemme, besøk
Destaco 202-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens ideelle evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst tilstand. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i solid stangstil som Destaco 202-T har en spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et vertikalt håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.Q. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmer? De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det.
Sp. Kan vi fjerne håndtakene til Destaco -klemmer?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Er lasten til Destaco -klemmer vurdert for løfte- og / eller løfteoppgaver?
A. Nei, Destaco -klemmer er ikke designet for heising eller løfting for å tillate sikker og sikker drift.