Horisontale holdeklemmer har et rett håndtak som er plassert parallelt med basen for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke for en sikker klemoperasjon. De brukes til applikasjoner som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. Destaco 2017-serien horisontale holdeklemmer har en U-formet klemmestang for å muliggjøre justering av forskjellige spindelsammenstillinger for å holde arbeidsstykket stasjonært og forhindre at det løsner eller glir under hele operasjonen. Disse klemmene har dreieevne med fast håndtak, gir jevn drift og har også større håndklaring for å minimere klempunkter. Destaco 2017-UR horisontal hold-down klemme brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater ved inventarkontroll, trebearbeiding, lett maskinering, montering, testing og lukkingsoperasjoner. Denne manuelle vippeklemmen har stålkonstruksjon for strukturell styrke og minimerer skade/slitasje på grunn av sliteforhold. Det er en Toggle Lock Plus-aktivert klemme som forhindrer utilsiktet åpning av klemmen på grunn av vibrasjon eller bevegelse. Denne klemmen tilbys også i varianter uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene; med en svart ikke-reflekterende finish på klemmene (Blackout Series) på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Denne Destaco 2017-UR horisontale holdeklemmen brukes til lett maskinering, trebearbeiding, inventarkontroll, testing og monteringsoperasjoner i bilindustrien, transport, romfart og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å lukke ulike armaturer som trommer, lokk, deksler og kammer- og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 2017-UR horisontal holdeklemme er utstyrt med en U-stang for å feste spindelenheter for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Den har et håndtak som er lett å holde og som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Denne klemmen bruker en flat tuppbundet neoprenspindel for å redusere klemmerker på de ferdige overflatene.
- Den har en monteringsstil med flensbunn, som gir en maksimal holdekapasitet på 560 lb.
- Denne spindelen kan også justeres vertikalt eller horisontalt ved hjelp av flenser for å justere klemmen i henhold til tykkelsen på arbeidsstykket og klemkraften som kreves.
- Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet frakobling av klemmen.
- Denne klemmen gir en klemmestangåpning på 73 grader ved å flytte håndtaket opp til 69 grader.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd under tunge belastninger.
- Denne klemmen har en høyde på 0.89 tommer og klemarmlengde på 1.89 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som flensskive (215105) for sikker fastspenning.
- Destaco 215208-M flat tip -bonded neopren spindel kan også leveres av Raptor Supplies for å holde arbeidsstykker av Destaco 2017-UR manuell klemme.
- Destaco L-217-4-01 armforlengelse øker rekkevidden til denne manuelle klemmen ved å feste den til klemarmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2017-UR horisontal holdeklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 2017-UR holdeklemme kan raskt monteres på flate overflater eller arbeidsstykker ved hjelp av to par gjengede hull på flensbasen for sikker installasjon.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes ved behov ved ganske enkelt å skru den av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 2017-UR manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Destaco tilbyr lignende klemmer uten Toggle Lock Plus-mekanisme (2017-U) for å redusere driftskostnadene der dette sekundære låsesystemet ikke er nødvendig. Raptor Supplies kan også levere denne klemmen i BLK (Blackout Series)-modeller med svart, ikke-reflekterende finish.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco manuelle klemmer har Toggle Lock Plus-mekanisme i utvalgte modeller for sekundær låsing av klemmen for å sikre at de forblir i tilstanden over-senter vippelås. Denne funksjonen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer i U-stang-stil betjenes manuelt for å skyve klemmestang- og spindelmontasjer mot arbeidsstykket og hindre dem i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt eller vinkelrett på basen når den er i låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er plassert horisontalt eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasitet eller holdekraft indikerer den ideelle evnen (målt under klemmeproduksjonsprosessen) til klemmen til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner.