Destaco 2013-UR horisontal nedholdingsklemme er ideell for applikasjoner der nedholdingshandling effektivt kan erstatte festemidler. Den er kompakt i størrelse og lav høyde for trange rom. Denne horisontale klemmen er utstyrt med et håndtak som kan betjenes enten forfra eller fra siden. Denne nedholdingsklemmen kommer med en flensbase med en U-formet holdestang, klemmestangens åpningsvinkel på opptil 71 grader og en holdekapasitet på 295 lb. Denne horisontale holdeklemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Destaco 2013-UR horisontal hold-down klemme er laget av stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemstangen. Den leveres med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde den stødig under arbeid. Denne klemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco er integrert med et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller til og med låse opp. Denne vippeklemmen brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Destaco 2013-UR horisontal hold-down klemme har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette gjør det mulig å klemme arbeidsstykker av varierende størrelse for å justere trykket selv. Denne modellen er utstyrt med Toggle Lock Plus-utløserspaken som forhindrer utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
Bruksområder:
Destaco 2013-UR horisontal holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som montering og testing, lett maskinering og trebearbeiding. Den er ideell for bruk i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 2013-UR horisontal holdeklemme gir utmerket håndklaring for å redusere klempunkter.
- Den leveres med et fast håndtak som er utstyrt med dreieevne for å sikre jevn klemme.
- Denne horisontale holdeklemmen kommer med en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon.
- Destaco 2013-UR horisontal hold-down klemme har klemmestangens åpningsvinkel på opptil 71 grader.
- Denne horisontale holdeklemmen er i stand til å holde belastninger opp til 295 lb.
- Den leveres med en spindel som kontakter arbeidsstykket vertikalt.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2013208-M: Disse flatspissbundne neopren-spindlene brukes med Destaco 2013-UR horisontale holdeklemme for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og fester derved materialet til arbeidsflater ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. De gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon)frie. Disse spindlene kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2013-UR horisontal hold-down klemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljømessig helse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2013-UR horisontal hold-down klemme har en flensbase med hull som muliggjør enkel og rask montering av arbeidsstykket på festeplaten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?
A. Horisontale vippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Q. Hvordan fungerer en hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Pneumatiske sylindertetninger krever Magnalube G-fett. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.