Destaco 2013-U horisontal hold-down klemme brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Denne enheten har solide eller U-formede holdestenger og en flensbase. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Denne holde-ned vippeklemmen er laget av stål/rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemstangen. Destaco 2013-U horisontal hold-down klemme leveres med håndtak, spaksystem og sikringsstang. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde arbeidsstykket stødig. Denne klemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco 2013-U horisontal hold-down klemme inneholder et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller til og med låse opp. Den er utstyrt med en fjær i kjeven for å holde den på plass etter noen få justeringer. Denne vippeklemmen brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Denne Destaco-vippeklemmen har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk for å tillate fastklemming av arbeidsstykker av varierende størrelse.
Bruksområder:
Destaco 2013-U horisontal holdeklemme brukes til montering, lettklemming og trebearbeidingsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 2013-U horisontal hold-down klemme har en kompakt design for å forhindre hindring og er ideell for lett klemme på trange steder.
- Denne vippeklemmen har stål/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Den leveres med et fast håndtak som er utstyrt med dreieevne for å sikre jevn klemme.
- Denne horisontale holdeklemmen har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon.
- Den leveres med en spindel som kontakter arbeidsstykket vertikalt.
- Destaco 2013-U horisontal holdeklemme gir utmerket håndklaring for å redusere klempunkter.
- Denne horisontale holdeklemmen er i stand til å holde belastninger opp til 295 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2013208-M: Disse flatspissbundne neoprenspindlene brukes med Destaco 2013-U horisontal holdeklemme for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater i frese-, bore- og sveiseapplikasjoner. De gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon)frie. Disse spindlene kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2013-U horisontal hold-down klemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2013-U horisontal hold-down klemme leveres med en rett eller flenset base med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?
A. Horisontale håndtaksvippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.
Sp. Hva er forskjellen mellom en horisontal og vertikal holde-ned vippeklemme?
A. En vippeklemme er veldig fleksibel. Den eneste forskjellen mellom en horisontal og vertikal hold-down vippeklemme er håndtaket og stangen, som begge beveger seg i forskjellige retninger. En horisontal klemme har håndtaket plassert horisontalt (parallelt med basen) når klemmen er låst, mens en vertikal klemme har håndtaket plassert vertikalt (vinkelrett på basen).
Sp. Hva betyr hold nede handling?
A. Destaco holder nede handlingsklemmer påfører kraft i retning nedover, som er vinkelrett på verktøyene som monterer overflaten. De kommer i vertikale og horisontale stiler.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du finne ut vekselklemmens kapasitet. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hvordan fungerer Destaco manuelle klemmer med, og fordeler, festeapplikasjoner?
A. Destaco manuelle vippeklemmer holder en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse hurtigvirkende klemmene forbedrer produktiviteten og syklustidene.
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Pneumatiske sylindertetninger krever Magnalube G-fett. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.