Destaco 505-MLB vertikal holdeklemme er designet for å holde store arbeidsstykker i produksjonsanlegg og produksjonslinjeanlegg. Denne vippeklemmen er et ideelt valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den smidde konstruksjonen av legert stål motstår bøying / brudd under tung belastning og modulær design gir full fleksibilitet for å plassere klemarmen, basen og håndtaket. Den har en sveisbar klemarm for å sikre sikker installasjon og en stang med justerbar vinkel (opptil 200 grader) for å rydde arbeidsområdet. Destaco 505-MLB vertikal hold-down klemme leveres med en låsefjærklemme som fester håndtaket i åpen posisjon for å gjøre det enkelt å klemme. Denne kraftige klemmen har herdede pivotpinner og foringer for å minimere klemslitasje ved intensiv bruk. Imidlertid anbefales ikke denne klemmen for trebearbeiding, matvareforedling og lukkekontrollapplikasjoner. Destaco vertikal hold-down klemme tilbys også i svingbase med låsende fjærklips stilvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 505-MLB vertikal holdeklemme er designet for å utføre produksjonslinjeklemming, sveising, kontroll av inventar, maskinering og monteringsoperasjoner. Disse klemmene anbefales imidlertid ikke for trebearbeiding og kontroll av lukkinger.
Egenskaper:
- Destaco 505-MLB vertikal hold-down klemme har smidd legert stålkonstruksjon som motstår bøying / brudd under tung belastning.
- Den har modulær design som gir full fleksibilitet for å plassere klemarmen, basen og håndtaket.
- Destaco vertikal holdeklemme har en sveisbar klemarm for å sikre sikker installasjon og en stang med justerbar vinkel (opptil 200 grader) for å rydde arbeidsområdet.
- Denne kraftige klemmen har herdede pivotpinner og foringer for å minimere klemslitasje ved intensiv bruk.
- Destaco vertikal hold-down klemme leveres med en låsefjærklemme som fester håndtaket i åpen posisjon for å muliggjøre enkel fastspenning.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel armklemmer i J-krokstil, håndtaksklemmer i lavprofil T-stil og klemmer med Toggle Lock Plus-aktivert.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 505-MLB vertikal holdeklemme støtter forskjellig tilbehør, inkludert Destaco 505503-L erstatningshåndtak (brukes til å kontrollere klemmestangens bevegelse), Destaco 505501 klemmestang og Destaco 505502 bunnplate (brukes til å installere klemmen på en flat overflate).
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 505-MLB vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 505-MLB klemme har en lang base som kan festes til en monteringsplate og kan skrus på en flat overflate etterpå. Etter behov kan klemmen også fjernes ved å bare skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 505-MLB lang basevariant, tilbyr merket også svingbase med låsefjærklips (Destaco 503-MBLSC) og lang sokkel med låsende fjærklips (Destaco 505-MLBLSC) stil vertikale klemmer også.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å manuelt holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike produksjonslinjer og metallbearbeidingsapplikasjoner.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved hjelp av vertikale håndtak/spaker for å bevege klemarmene. Denne håndtaksbevegelsen skyver klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykket og hindrer det i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning. Noen lange bunnklemmer, som Destaco 505-MLB-klemmen, har en bunnramme og andre komponenter som holdehåndtak, klemmestang og bunnplate som kan festes til klemmen før den installeres på en flat arbeidsbenk.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer, har Destaco manuelle klemmer separate håndtak for å koble inn klemarmen/stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.