Destaco 503-MLB sveisbar vertikal holdeklemme er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Den gir fleksibiliteten til å plassere basen, klemmearmen og håndtaket og sveise dem i ønsket posisjon for å passe til flere bruksområder. Klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet skal festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og er utstyrt med et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du arbeider. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Denne klemmen består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og bøssinger. Destaco 503-MLB vertikal hold-down-virkende vippelåseklemme brukes til sveising, montering og tunge produksjonsapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen kan tilpasse seg arbeidsstykker i forskjellige høyder og er praktisk talt vedlikeholdsfri, og krever bare noen få dråper smøreolje for å holde den i utmerket stand. Denne vertikale holdeklemmen gjør det mulig for brukeren å utføre en handling uten å være bekymret over den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke, og det unike dreie- og spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Den har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Denne klemmen har en fast, modulær design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 1575 lb.
Bruksområder:
Destaco sveisbare vertikale holdeklemme (503-MLB) tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco vertikal holdeklemme (503-MLB) har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og kan håndtere belastninger på opptil 1575 lb.
- Denne klemmen kommer med herdede pivotpinner og foringer for å sikre lang levetid.
- Klemmen tilbyr en sveisbar campingarm og stang som åpner opptil 200 grader bredt for å rydde arbeidsområdet.
- Den kombinerer modulkonstruksjon med et fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen fra Destaco er tilgjengelig i en lang base for enkel og sikker montering.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 503503-L: Dette rørhåndtaket er ideelt for bruk med 503-MLB vertikal klemme for å forhindre ulykker på grunn av å skli eller miste grep, for å sikre høy sikkerhet under arbeid.
- Destaco 503502: Bunnplaten forbedrer kapasiteten til Detaco 503-MLB vertikal klemme. Den brukes til å montere klemmen til en fast firkantet stang for å oppfylle spesifikasjonene til applikasjonen.
- Destaco 503501: Klemmestangen er designet for å brukes med Destaco 503-MLB vertikal klemme som åpner opptil 200 grader bredt for å rydde arbeidsområdet.
Standarder og godkjenninger:
Destaco vertikal hold-down klemme (503-MLB) er i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 503-MLB vertikal hold-down klemme har en sveisbar design som lar brukeren sveise base, klemarm og håndtak i hvilken som helst ønsket posisjon for allsidig klemme satt opp for å møte ulike brukskrav. Vi anbefaler å sveise håndtak, klemarmer og monteringsbaser når de er demontert. I tillegg kan sveising av ikke-forvarmede deler kun gjøres med tilsetning av sveisefyllstoffer.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hvordan fungerer vippeklemmer som holdes nede?
A. Vertikale håndtaksvippeklemmer aktiveres mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Hva er fordelen med å bruke en vippeklemme fremfor andre typer klemmer?
A. Hovedfordelen med en vippeklemme er at den er hurtigvirkende. Disse klemmene kan generere høy holdekraft fra den begrensede kraften du legger inn i klemmen. Avhengig av hva du har brukt tidligere, vil effektiviteten gi en kostnads-fordel ved å akselerere produksjonen og øke produksjonen når du er i stand til å øke hastigheten du laster og losser komponenter med.