Destaco 324-M-50 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Klemmen har en spak som låser en gummistopper mot arbeidsflaten for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Denne klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Den leveres med et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Denne trekklåsen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for enkel enhåndsbetjening. Destaco 324-M-50 trekklåsklemme har en fast design som lar brukere sikre og løsne materiale uten å flytte plasseringen av selve klemmen. Den påfører kraft i en rett linjeretning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til krever klemmen, i stedet for å skyve forover og bruke kraften, for å trekke frem og bruke kraften. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig justert med den motsatte låsen. Håndtaket kan trekkes tilbake ned til låseposisjon, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører.
Bruksområder:
Destaco 324-M-50 trekklåsklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 324-M-50 trekkklemme er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne låseklemmen kommer med en gjenget U-krok som gjør det enkelt å justere og gir en positiv forbindelse med låseplaten.
- Den leveres med en 50 mm lengre krok enn standard kroklengde for å sikre brukervennlighet.
- Låseplate er inkludert med Destaco 324-M-50 trekklåsklemme.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 324101: Disse erstatningslåseplatene brukes med Destaco 324-M-50 trekklåsklemme for å gi tett lukking når du trykker på håndtaket.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 324-M-50 trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 324-M-50 trekklåsklemme leveres med gjengede hull på flensbasen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco 324-M-50 trekklåsklemme ideell for applikasjoner med store krefter?
A. Ja, Destaco 324-M-50 har over senter vippelåsefunksjon som gjør at enheten kan motstå store krefter som de som genereres ved plaststøpeoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunktet mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.