Vertikale holdeklemmer bruk et rett håndtak som er vinkelrett på basen (når den er i låst posisjon) for å skyve klemarmene eller de vedlagte spindlene mot arbeidsstykker. Disse manuelle klemmene er egnet for bruksområder som krever hyppig fastspenning / løsgjøring av arbeidsstykker gjennom hele operasjonen. Destaco 2002-serien klemmer har herdede bøssinger ved viktige dreiepunkter og stålkonstruksjon for strukturell styrke og holdbarhet. De har en stor håndklaring og nær vertikal klemkontakt for økt sikkerhet og sikker fastspenning. Disse klemmene gir en maksimal lastekapasitet på 600 lb. Destaco 2002-S207 klemmen har en utskiftbar bolt/monteringsmønster med vertikale holdeklemmer i Destaco 207-serien. Den er utstyrt med en solid klemarm for å feste spindelsammenstillinger på et fast sted. Denne klemmen har flensbase for montering på en flat overflate / arbeidsstykke. Raptor Supplies lever denne manuelle klemmen i varianter med U-spennstang for fleksibel spindeljustering; et boltmønster som kan byttes ut med klemmer i 202-serien; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Bruksområder:
Destaco 2002-S207 vertikal holdeklemme er ideell for bruksområder som sveising, trebearbeiding, montering og inventarsjekking i romfart, bilindustri og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 2002-S207 vertikal holdeklemme leveres med et langt vertikalt håndtak for nesten vertikal klemkontakt og en stor håndklaring for ekstra sikkerhet.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 600 lb.
- Den har en solid klemstang for feste av spindler på et fast sted.
- Denne klemmen har flensbase for rask og sikker installasjon.
- Den har stålkonstruksjon med herdede bøssinger ved viktige dreiepunkter for strukturell stivhet og motstand mot jevnlig slitasje.
- Denne klemmen har en utskiftbar bolt/monteringsmønster med klemmer i 207-serien.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2002115-E: Disse erstatningsboltholderne brukes til å erstatte den skadede eller utslitte boltholderen til Destaco 2002-S207-klemmen for å feste en spindel på et fast sted.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-S207 vertikal hold-down klemme overholder ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 internasjonale standarder for å sikre miljøhelse og sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2002-S207 vertikal hold-down action klemme har en flensbase med gjengede monteringshull for enkel og sikker installasjon på horisontale overflater / arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke varianter av Destaco 2002-S207 klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen i U-bar stil (Destaco 2002-U207) for fleksibel spindeljustering. Vi tilbyr også en lignende klemme med et boltmønster som kan byttes ut med klemmer i 202-serien (Destaco 2002-S).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved hjelp av vertikale håndtak/spaker for å bevege klemarmene. Denne håndtaksbevegelsen skyver klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykket og hindrer det i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr en lignende klemme (Destaco 2002-SR207) har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen, målt under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer som plassering av spindler i klemmestenger og motsatt kraft påført på klemmen.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.