Destaco 2002-S vertikal vippeklemme holder arbeidsstykkene fast i en stasjonær posisjon ved hjelp av et spakhåndtak som kobler inn og frigjør klemhodet mens det skyves til oppreist stilling. Den påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og kommer integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer for forlenget levetid. Denne sveisbare vertikale vippeklemmen gir fleksibiliteten til å plassere håndtaket, basen og klemarmen og sveise den i ønsket posisjon for forskjellige klemmeapplikasjoner. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens den fester materialet til en arbeidsflate og er utstyrt med et langt håndtak som gir utmerket håndklaring som kan flyttes for å begrense åpningsvinkelen opp til 90 grader for ekstra sikkerhet. Denne klemmen har en fast design for å feste og løsne materialer uten å flytte klemmene og har en flenset eller rett base med gjengede hull for enkel installasjon. Destaco 2002-S vertikal vippeklemme er ideell for bruk i bil-, romfarts-, forbruksvarer- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding. Den har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tåler belastninger på opptil 600 lb. Denne vertikale vippeklemmen har en solid stangklemmearm for enkel feste av armforlengelser.
Bruksområder:
Destaco 2002-S vertikal vippeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den egnet for bruksområder som inventarkontroll, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 2002-S vertikal holdeklemme er integrert med herdede bøssinger på viktige dreiepunkter for holdbarhet.
- Denne holdeklemmen har en fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Den har stor håndklaring for økt sikkerhet.
- Det ergonomisk utformede håndtaket kommer med et lett dempet grep for maksimal brukerkomfort.
- Destaco 2002-S vertikal holdeklemme er utstyrt med en neoprenspindel for maksimal holdekraft.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2002115-E: Disse Destaco boltholderne er designet for Destaco 2002-S vertikal holdeklemme for enkel bruk og for å legge til funksjonalitet til enhetene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-S vertikal hold-down klemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljømessig helse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 2002-S vertikal holdeklemme leveres med en flensbase som har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Leverer Destaco lignende manuelle klemmer med låsemekanisme?
A. Ja, Destaco tilbyr 2002-SR vertikalt håndtak-vippeklemme med flensbase, solid stang og Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar stil som Destaco 207-U har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.