Destaco 2002-SR207 vertikal hold-down vippeklemme brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for lett maskinering, trebearbeiding og inventarkontroll. Denne vertikale vippeklemmen har en fast design for å feste og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon. Den har en solid formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde og er laget av stål for strukturell stivhet. Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen gir et stasjonært alternativ til avtagbare fjærklemmer eller C-klemmer mens den fester materialer til arbeidsflaten. Destaco 2002-SR207 vertikal hold-down vippelåseklemme kommer integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og bøssinger for forlenget levetid og gir stor håndklaring for å minimere klempunkter. Denne vertikale holdeklemmen gir åpning av klemmestang og håndtak opp til henholdsvis 75 grader og 66 grader, og er laget av stål for å sikre strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater. Destaco 2002-SR207 vertikal hold-down vippelåseklemme har et boltmønster som kan byttes ut med Destaco 207-seriens klemmer og er i stand til å holde belastninger på opptil 600 lb.
Bruksområder:
Destaco 2002-SR207 vertikal holdeklemme brukes i romfarts-, automasjons-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for applikasjoner som trebearbeiding, lett maskinering, montering av bildeler og inventarkontroll.
Egenskaper:
- Destaco 2002-SR207 vertikal holdeklemme leveres integrert med et langt håndtak med utmerket håndklaring for ekstra sikkerhet.
- Denne vertikale holdeklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 600 lb.
- Destaco 2002-SR207 vertikal holdeklemme gir klemmestang og håndtak som kan åpnes opp til henholdsvis 76 grader og 64 grader.
- Denne vertikale holdeklemmen har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.
- Destaco 2002-SR207 vertikal holdeklemme er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne vertikale holdeklemmen har en patentert Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet eller ukonvensjonell åpning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2002-SR207 vertikal holdeklemme er kompatibel med Destaco M6 eller 1/4 spindel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-SR207 vertikal hold-down vippeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2002-SR207 vertikal hold-down vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan justerer du en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Etter innspenning kan klemkraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.