Destaco 2002-U207 vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har en klemarm i U-bar stil og en flattoppbundet neopren-spindel for å holde arbeidsstykket i posisjon under hele spennoperasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Det er en manuell holdeklemme med karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer. Denne vertikale holde-ned-klemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring for å sikre brukersikkerheten under klemoperasjonen. Denne vippeklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus når du bruker en standard klemarm og spindel. Den har en flensstilt base for å muliggjøre enkel og sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2002-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2002-U207 vertikal holdeklemme er designet for ulike klemmeapplikasjoner, som sveising, kontroll av inventar og lukkinger, trebearbeiding og mange andre monteringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2002-U207 vertikal holdeklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Den leveres med en klemarm i U-bar stil og en flattoppbundet neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner/glipper.
- Denne vippeklemmen har en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 215208-M flattippbundet neopren-spindel brukes til å erstatte den ødelagte/slitte spindelen på Destaco 2002-U207 vertikal hold-down klemme.
- Destaco 215105 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-U207 vertikal hold-down klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2002-U207 vertikal holdeklemme har en flensstilt base for å muliggjøre enkel og sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2002-U207 flenset base U bar variant, tilbyr merket rett base U bar (Destaco 2002-UB) og massiv stang med flensDestaco 2002-SR) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate/arbeidsbenk og er ideelle for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar-stil, for eksempel Destaco 2002-U207, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.