Destaco 2010-UB vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsoperasjoner. Den har en klemstang i U-stil med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket på plass under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner og uønsket bevegelse av arbeidsstykket. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Dens U-formede stang er utformet slik at den muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av en standard klemarm og spindel. Den leveres med en rett base for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale overflater / arbeidsbenker. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2010-serien klemmer er også tilgjengelig i flensede base U-bar og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2010-UB vertikal hold-down vippelåseklemme er ideell for trebearbeiding, kontroll av inventar, lett maskinering, montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 2010-UB vertikal holdeklemme har en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Neoprenspindelen holder arbeidsstykket på plass samtidig som det sikrer nær vertikal klemkontakt, og forhindrer dermed arbeidsstykket i å løsne / skli.
- Klemmens lyse fargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Denne vertikale låseklemmen har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Den har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for holdbarhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M flattip-bundet neopren-spindel brukes til å erstatte ødelagt/slitt spindel på Destaco 2010-UB vertikal hold-down vippelåseklemme.
- Destaco 235106 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2010-UB vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2010-UB vertikal hold-ned vippelåseklemme har en rett base for å muliggjøre enkel installasjon på vertikale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2010-UB rett base U-bar variant, tilbyr merket flenset base U-bar (Destaco 2010-U) og massiv stang med flensDestaco 2010-S) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, for eksempel Destaco 2010-UB, har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.