Destaco 201-USS vertikal vippeklemme holder arbeidsstykkene fast i en stasjonær posisjon ved hjelp av et spakhåndtak som kobler inn og frigjør klemhodet mens det skyves til oppreist stilling. Den påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og kommer integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer for forlenget levetid. Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens den fester materialet til en arbeidsflate. Den er utstyrt med et langt håndtak som gir utmerket håndklaring som kan flyttes for å begrense åpningsvinkelen opp til 100 grader for ekstra sikkerhet. Denne klemmen har en fast design for å feste og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon. Destaco 201-USS vertikal vippeklemme er ideell for kontroll av armaturer, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding, i bilindustrien, romfart, forbruksvarer og mat- og emballasjeindustrien. Den har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tåler belastninger på opptil 125 lb. Denne vertikale vippeklemmen har en U-stangklemmearm for enkel feste av armforlengelser.
Bruksområder:
Destaco 201-USS vertikal vippeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den egnet for bruksområder som inventarsjekking, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 201-USS vertikal holdeklemme er integrert med herdede foringer på viktige dreiepunkter for holdbarhet.
- Denne holdeklemmen har en fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Den har stor håndklaring for økt sikkerhet.
- Det ergonomisk utformede håndtaket kommer med et støpt dempet grep for maksimal brukerkomfort.
- Destaco 201-USS vertikal holdeklemme leveres med en sekskantspindel i rustfritt stål for maksimal holdekraft.
- Den har en bunnmonteringsdesign med flens som gir enkel installasjon og sikkert plattformgrep.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 201943-M: Disse sekskantede spindelenhetene i rustfritt stål har gjengede kropper som hjelper til med den raske og enkle installasjonen av Destaco 201-USS vertikal holdeklemme på flate overflater/arbeidsbenker.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. - Destaco 102911: Disse flensskivene i rustfritt stål er designet for Destaco 201-USS vertikal holdeklemme, for å tillate enkel montering og gi en sikker forbindelse mot vibrasjoner. De kan brukes med alle M5 eller #10 spindler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 201-USS vertikal holdeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 201-USS vertikal hold-down vippeklemme leveres med en flensbase som har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hvordan fungerer en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).