Destaco 5105-BR vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er svartoksidbehandlet for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Klemmens høye stangdesign gir maksimal klaring under fastspenning. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destacos vertikale holdeklemme har lavt dreiepunkt for å levere nesten vinkelrett klemkraft. Den smidde spennstangen i legert stål er i stand til å modifiseres for å imøtekomme ulike klemmeapplikasjoner. Destaco 5105-BR klemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer. Den har foringer av herdet stål og dreiestifter for å sikre holdbarhet. Denne vippeklemmen kommer med en Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder over senterlåseposisjon selv i miljøer med høy vibrasjon. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering, kontroll av lukkinger, trebearbeiding og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 5105-serien klemmer er også tilgjengelig i flensstil base varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5105-BR vertikal holdeklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, inkludert kontroll, montering og sveisearmatur.
Egenskaper:
- Destaco 5105-BR vertikal hold-down klemme har karbonstålkonstruksjon som er svart oksidbehandlet for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Klemmens høye stangdesign gir maksimal klaring under klemming for brukervennlighet.
- Destacos vertikale holdeklemme har lavt dreiepunkt for å levere nesten vinkelrett klemkraft.
- Den smidde spennstangen i legert stål er i stand til å modifiseres for å imøtekomme ulike klemmeapplikasjoner.
- Denne vippeklemmen kommer med en Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder over senterlåseposisjon selv i miljøer med høy vibrasjon.
- Destacos vertikale holdeklemme har herdede stålbøssinger og dreiestifter for å sikre holdbarhet.
- Den har plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5105-BR vertikal hold-down klemme har karbonstålkonstruksjon som er svart oksidbehandlet for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Klemmens høye stangdesign gir maksimal klaring under klemming for brukervennlighet.
- Destacos vertikale holdeklemme har lavt dreiepunkt for å levere nesten vinkelrett klemkraft.
- Den smidde spennstangen i legert stål er i stand til å modifiseres for å imøtekomme ulike klemmeapplikasjoner.
- Denne vippeklemmen kommer med en Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder over senterlåseposisjon selv i miljøer med høy vibrasjon.
- Destacos vertikale holdeklemme har herdede stålbøssinger og dreiestifter for å sikre holdbarhet.
- Den har plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 5105-BR solid base variant, tilbyr merket også flensbase (Destaco 5105-R & Destaco 5110-R) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-stangstil, som Destaco 5105-BR, har en solid klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver stangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.