Destaco 317-S vertikal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsoperasjoner. Denne klemmen har en solid stil klemmestang som kan åpnes opp til en vinkel på 180 grader for å tømme arbeidsområdet, og dermed sikre problemfri drift på arbeidsstykket. Det er en vertikal låseklemme som har karbonstålkonstruksjon med sinkbelagt finish for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Denne vertikale holdeklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus når du bruker en standard klemarm og spindel. Denne vippeklemmen kommer med doble monteringsflensflater for å muliggjøre horisontal eller vertikal montering, avhengig av brukskravet. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og sveiseapplikasjoner. Destaco 317-serien klemmer er også tilgjengelig i U bar stil varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 317-S vertikal hold-ned vippelåseklemme er ideell for monterings- og testoperasjoner, kontroll av inventar og trebearbeidings- og lettbearbeidingsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 317-S vertikal holdeklemme har en solid stil klemmestang som kan åpnes opp til en vinkel på 180 grader for å tømme arbeidsområdet, og dermed sikre problemfri drift på arbeidsstykket.
- Denne vertikale låseklemmen har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Den leveres med doble monteringsflater for å muliggjøre horisontal eller vertikal montering, avhengig av brukskravet.
- Destacos vertikale hold-ned vippelåseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207105 boltholder brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte holderen på Destaco 317-S vertikal hold-down klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 317-S vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 317-S vertikal holdeklemme har dobbel monteringsdesign med en flensbase for å muliggjøre vertikal og horisontal overflateinstallasjon, avhengig av applikasjonskravet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 317-S flenset base solid bar variant, tilbyr merket flenset base U bar (Destaco 317-U) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate/arbeidsbenk og er ideelle for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer, for eksempel Destaco 317-S, har en solid klemarm som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver klemarmen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.