Destaco 317-U vertikal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsanlegg. Denne vippeklemmen har en klemstang i U-stil med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket på plass under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner og uønsket bevegelse av arbeidsstykket. Denne stangen kan åpnes opp til en vinkel på 180 grader for å rydde arbeidsområdet, og dermed sikre problemfri bearbeiding / drift av arbeidsstykket. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco vertikal holdeklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Dens U-formede stang er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne vippeklemmen kommer med doble monteringsflensflater for å muliggjøre horisontal eller vertikal montering avhengig av brukskravet. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og sveiseapplikasjoner. Destaco 317-serien klemmer er også tilgjengelig i U bar og solid stil barvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 317-U vertikal hold-down vippelåseklemme er ideell for kontroll av inventar, montering og testing, trebearbeiding og lett maskinering.
Egenskaper:
- Destaco 317-U vertikal holdeklemme har en klemstang i U-stil med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket på plass under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner og uønsket bevegelse av arbeidsstykket.
- U-stilstangen kan åpnes opp til en vinkel på 180 grader for å tømme arbeidsområdet, og dermed sikre problemfri bearbeiding/operasjon av arbeidsstykket.
- Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer.
- Denne vippeklemmen kommer med doble monteringsflater for å muliggjøre horisontal eller vertikal montering avhengig av brukskravet.
- Destacos vertikale hold-ned vippelåseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 507208-M neoprenspindelen med flat spiss brukes til å erstatte den ødelagte/slitte spindelen på Destaco 317-U vertikale holde-ned vippelåseklemmer.
- Destaco 507107 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 317-U vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 317-U vertikal holdeklemme har flensbase med dobbel monteringsdesign for å muliggjøre vertikal og horisontal overflateinstallasjon, avhengig av applikasjonskravet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 317-U flenset base U bar variant, tilbyr merket også flenset base solid bar (Destaco 317-S) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten nede på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-stangstil, for eksempel Destaco 317-U, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Den røde fargen på håndtakene er klar over brukeren av håndtakets plassering og når skal brukeren ta den.