Vertikale holdeklemmer er utstyrt med et rett håndtak som er vinkelrett orientert på basen (i låst posisjon) for å skyve klemarmen eller den påsatte spindelen mot arbeidsstykkene. Disse manuelle klemmene er egnet for operasjoner som krever fastspenning og avspenning av de samme arbeidsstykkene gjentatte ganger. Destaco 533- og 535-serien vertikale holdeklemmer er ideelle for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i montering, kontroll av inventar, sveising og tunge klemmeoperasjoner. Disse manuelle vippeklemmene har stålkonstruksjon med herdede foringer og dreiestifter for å tåle røff bruk / håndtering og redusere slitasje på grunn av slitende forhold. Destaco 533-LB holder nede klemmen har en rett monteringsbase for montering av klemmen på vertikale sideflater. Den har en lang solid klemmestang med boltholder for å feste en spindel på en fast kundespesifisert posisjon. Denne solide stangen kan også modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav. Den er utstyrt med store stangføringer for å gi sidestøtte til klemmen mens den holder last opp til 1575 lb. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter med en maksimal holdekapasitet på 2250 lb; en flensbase for montering av klemmen på horisontale flater.
Bruksområder:
Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 533-LB brukes i bil-, romfarts-, forbruksvarer-, transport- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, sveising, montering, fresing og tunge klemmeoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 533-LB vertikal holdeklemme har en rett bunnmonteringsstil for vertikal overflateinstallasjon på sidesiden av klemmen, og gir en maksimal holdekapasitet på 1575 lb.
- Denne klemmen har en modifiserbar, solid klemmestang for å håndtere ulike brukskrav.
- Den er utstyrt med et rett vertikalt håndtak med 90 graders maksimal åpning for å åpne klemmestangen opp til 120 grader.
- Klemmen leveres med en boltholder for å feste spindelen på en kundespesifisert posisjon på klemstangen.
- Klemmen har 2.56 tommer lang klemarm og 2.17 tommer høyde under klemarmen.
- Denne klemmen har en høyde på 2.17 tommer og klemarmlengde på 2.56 tommer.
- Den har store stangføringer for å støtte klemmen sideveis mens du utfører tunge applikasjoner.
- Den har en kraftig stålkonstruksjon med herdede bøssinger og pivotpinner for strukturell integritet og håndtering av røff bruk uten å bøye / knekke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 533108-M boltholder for å erstatte utslitte eller defekte spindelmonteringsholdere i Destaco 533-LB klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 533-LB vertikal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 533-LB holdeklemme monteres til arbeidsstykkene eller flate vertikale flater ved hjelp av gjengede monteringshull på sidesiden av den rette basen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 533-LB klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmer med en flensbase (533-L) for installasjon på horisontal overflate av klemmen. For flere varianter relatert til Destaco 533-LB klemme, besøk Klemmer i Destaco 533 og 535 -serien side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikal nedholdingsklemme betjenes manuelt ved hjelp av et vertikalt håndtak/spak for å flytte klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene og hindre den i å bevege seg midt i operasjonen for sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom vertikale og horisontale vippeklemmer kan lett legges merke til ved låseposisjonen til klemmehåndtakene. Vertikale klemmehåndtak er vinkelrett på basen i låste posisjoner, mens de horisontale vippeklemmene er plassert horisontalt eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Målet på holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen målt under klemmeproduksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Hva er de anbefalte koblingsfettene for bruk med Destaco -klemmer ved service?
A. Smøremiddel som Mobil XTC anbefales for bruk med Destaco manuelle klemmer under ombyggingen eller vedlikeholdet.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, alle Destaco -karbonstålklemmene er forzinket for å motstå og redusere slitasje på grunn av harde industrielle miljøer. Destaco tilbyr også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever klemming under utendørs forhold.