Destaco 334-RM-50 trekklåsklemme gir rask fastklemming av lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Den er i stand til å holde laster opp til 1000 lb og er utstyrt med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon. Klemmen har Destaco Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme som fungerer som et sekundært låsesystem og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen. Denne trekkklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for fleksibel enhåndsbetjening. Denne låseklemmen fungerer på samme måte som bokser for fiskeredskaper. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og dermed kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det ideelt for formlukking og låsing av dører. Destaco 334-RM-50 trekklåsklemme påfører kraften i en direkte, rettlinjet retning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. I tillegg kan klemmen monteres vertikalt bakfra, med håndtaket i bak- og låseposisjon, og forhindrer dermed komponenter i å falle forover. Destaco tilbyr denne klemmen med en 50 mm lengre krok enn standardlengden.
Bruksområder:
Denne Destaco 334-RM-50 trekklåsklemmen brukes til vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 334-RM-50 trekklåseklemme har en over-senter vippehandling for et fast hold mot tunge krefter som de som genereres ved plaststøpeoperasjoner.
- Denne lukkeklemmen har et ergonomisk håndtak for å minimere tretthet.
- Den leveres med en gjenget U-krok som tillater problemfrie justeringer.
- Den er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved ulike klemposisjoner.
- Denne Destaco-trekklåsklemmen har et integrert låsehull for pinne- eller låsefunksjoner.
- Den patenterte tommelkontrollspaken gir fleksibel enhåndsbetjening.
- Denne 334-RM-50-klemmen er integrert med Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktede åpninger på grunn av vibrasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 334101: Disse erstatningslåsplatene brukes sammen med merkets 334-RM-50 trekklåsklemme for å gi tett lukking når du trykker på håndtaket.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 334-RM-50 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 334-RM-50 trekklåsklemme har en flensbase som leveres med gjengede hull for rask og sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er Toggle Lock Plus-mekanismen?
A. Destaco-klemmer har Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.