Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 334-RM-25 låseklemme, stål, vippelås Plus, 5.1 tommers lengde, 1000 lb

På lager
Vare: AJ8BFA Modell: 334-RM-25

Få tak i det April 24, onsdag
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
1 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseklemme
Stangbredde (in.)1.13 "
Base lengde1.38 "
Base bredde1.56 "
HåndteringsstilRett
Holdekapasitet1000 kg
Hook justerbar rekkevidde25mm
Hook TypeU-krok (vertikal)
MaterialeStål
MonteringsbaseFlens
Total høyde4.77 "
Total lengde5.1024 "
Slå på Lock PlusJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.02
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.87
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trekkvirkende låseklemmer har et håndtak for å plassere en klemmestang / krok rundt et arbeidsstykke / armatur (orientert horisontalt eller vertikalt til klemmebasen). Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok for å trekke/lukke armaturer ofte i forbruksvarer, romfart, transport, bil og mat- og emballasjeindustri. Destaco 334-serien klemmer bruk en vertikal U-krok for å lukke et arbeidsstykke som er plassert vinkelrett på klembasen. Deres ergonomiske håndtak er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for en rask enhåndsbetjening. Disse klemmene har flensbase for rask og enkel montering på en flat overflate/arbeidsstykke. Destaco 334-RM-25 klemme er utstyrt med en 25 mm lengre U-krok enn en standardlengde U-krokstilklemme for å lukke et arbeidsstykke på større avstand. Den er utstyrt med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for styrke til å tåle vanlig slitasje på grunn av hard bruk. Den har en maksimal holdekapasitet på 1000 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmene i varianter med forskjellige kroklengder (standardlengde, 50 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 & -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 331-RM-25 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 720 lb og en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert parallelt med klemmebasen.

Bruksområder:

Destaco 334-RM-25 låseklemme brukes til gjentatte låse-, støpe- og monteringsoperasjoner på inventar, som lokk, kammerdører og tilgangsdeksler.

Egenskaper:

  • Destaco 334-RM-25 trekklåseklemme funksjoner Toggle Lock-mekanisme for sekundær låsing, som forhindrer utilsiktet åpning under operasjonen.
  • Klemmen har en gjenget, vertikal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
  • Denne U-krok-trekkstangen er 25 mm lengre enn en standard U-krok for å lukke arbeidsstykker i større lengde.
  • Den er laget av stål for strukturell styrke for å motstå brudd / bøying under tung belastning.
  • Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 1000 lb.
  • Den har en flenset basemonteringsstil for rask og enkel installasjon på et arbeidsstykke / overflate.
  • Denne klemmens brukervennlige håndtak er utstyrt med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
  • Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av klemme til et arbeidsstykke.

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco 334101: Raptor Supplies leverer disse låseplatene for sikker feste av et arbeidsstykke til Destaco 334-RM-25 klemkrok.
  • Destaco 334215-M-25: Disse erstatningskrokenhetene brukes til å erstatte den defekte U-kroken til klemmen. De leveres med 2 låsemuttere og 2 låsemuttere for enkel montering.
  • Destaco 334-ZB1: Dette erstatningstilbehøret brukes til å erstatte den defekte eller utslitte patenterte tommelkontrollspaken til klemmen.

Standarder og godkjenninger:

  • Destaco 334-RM-25 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.

Installasjon:

  • Destaco 334-RM-25-klemmen har gjengede monteringshull på basen og låseplaten for rask installasjon på et arbeidsstykke/overflate.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 334-RM-25 klemme i andre varianter?

A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 334-M-25 uten Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Vi kan også levere Destaco 334-RSS-M-25 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

Sp. Er Destaco 334-RM-25 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?

A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (334-R), 50 mm lengre enn standardlengden (334-RM-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (334-RM-100).

Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?

A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.

Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?

A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.

Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?

A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.

Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.

Produktvarianter

ProduktModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris
DESTACO 334-RM-100 Pull Action låseklemme, U-krok, 1000 lb holdekapasitet | AJ8AUR 334-RM-100100mm8.0551 "1 404 NOK
DESTACO 334-RM-50 Pull Action låseklemme, flensbase, 1000 lb Kapasitet | AJ8BAN 334-RM-5050mm6.0866 "1 404 NOK
DESTACO 334-R Pull Action låseklemme, 1000 lb holdekapasitet | AJ8BHN 334-R19.3mm4.12 "1 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 334-RM-25 låseklemme, stål, vippelås Plus, 5.1 tommers lengde, 1000 lb
1 230 NOK / enhet