Destaco 2010-UBR vertikal hold-down vippeklemme brukes i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien for trebearbeiding, lett maskinering og inventarkontroll. Denne vertikale vippeklemmen har en fast design for å feste og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en rett base med monteringshull for enkel og sikker installasjon. Destaco 2010-UBR vertikal hold-down vippeklemme har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde og er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne vertikale håndtaksvippeklemmen gir et stasjonært alternativ til avtagbare fjærklemmer eller C-klemmer mens den fester materialer til arbeidsflaten. Destaco 2010-UBR vertikal hold-down vippelåseklemme kommer integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og bøssinger for forlenget levetid og tilbyr stor håndklaring for å minimere klempunkter. Denne vertikale holde-ned-klemmen gir åpning av klemmestang og håndtak opp til henholdsvis 78 grader og 66 grader. Destaco 2010-UBR vertikal hold-down vippelåseklemme er i stand til å holde laster opp til 1400 lb og leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet eller ukonvensjonell åpning av klemmen.
Bruksområder:
Destaco 2010-UBR vertikal hold-down-vippeklemme brukes til å kontrollere inventar og støpe- og monteringsoperasjoner i fly-, transport-, bil- og matvareindustrien og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 2010-UBR vertikal hold-ned vippeklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne vertikale holdeklemmen er utstyrt med et langt håndtak med utmerket håndklaring for ekstra sikkerhet.
- Destaco 2010-UBR vertikal hold-down vippeklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet eller ukonvensjonell åpning av klemmen.
- Denne vertikale holdeklemmen er i stand til å holde belastninger opp til 1400 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M: Disse flatspissbundne neoprenspindlene er designet for en rekke Destaco-klemmer, inkludert 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235- U, 235-UR, 235-UB, 810-UE og 827-UE. Denne spindelen er LABS (silikon) fri og gir motstand mot olje. Den er i stand til å brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2010-UBR vertikal hold-down vippeklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 2010-UBR vertikal hold-down vippeklemme har en rett base med monteringshull for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.
Sp. Tilbyr merket lignende vertikale håndtaksvippeklemmer i andre stangstiler?
A. Ja, Destaco tilbyr vertikale håndtaksvippeklemmer i solid-bar stil for å holde arbeidsstykker sikkert på plass.