Trekkbare låseklemmer brukes til å lukke og åpne armaturer ved låsing, støping og montering. Disse klemmene har et håndtak for å plassere en klemmestang / krok rundt et arbeidsstykke (plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen). Destaco trekklåsklemmer har fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokdesign for trekking/lukking av armaturer. Destaco 324-serien klemmer er utstyrt med en vertikal U-krok for å lukke et arbeidsstykke/feste som er plassert vinkelrett på klembasen. Klemmehåndtakene deres er integrert med en patentert tommelkontrollspak for rask enhåndsbetjening. Disse klemmene har en flenset basemonteringsstil for rask installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke. Destaco 324-M-100 klemme tilbyr en 100 mm lengre U-krok for å lukke et arbeidsstykke på en større avstand enn en standardlengde U-krok-stil klemme. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet for å tåle vanlig slitasje. Den har en maksimal holdekapasitet på 500 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon; Slå Lock Plus-mekanismen for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Du kan bestille disse låseklemmene i varianter med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 & -M-50 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 323-M-100 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 360 lb og en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert parallelt med klemmebasen.
Bruksområder:
Destaco 324-M-100 låseklemme brukes til å lukke inventar som kammerdører, lokk, former og tilgangsdeksler i forbruksvarer, romfart, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 324-M-100 trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget, vertikal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klemmebasen.
- Denne U-kroken er 100 mm lengre enn en standard U-kroklengde for å trekke arbeidsstykker i større lengde.
- Den er laget av stål for strukturell integritet og holdbarhet for å motstå brudd / bøying.
- Denne klemmen har flensbase for rask montering på et arbeidsstykke / overflate.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 500 lb.
- Denne klemmens ergonomiske håndtak er integrert med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av klemme til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (324101) for sikker feste av Destaco 324-M-100 klemkrok til et arbeidsstykke.
- Utskiftingstilbehør, for eksempel krokmontering (324215-M-100) og tommelkontrollspak (324-ZB1) kan erstatte de defekte eller utslitte delene av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 324-M-100 klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 324-M-100 klemme har gjengede monteringshull på bunnen og låseplaten for rask installasjon på et arbeidsstykke / overflate.
- Denne klemmen kan enkelt skrus av med en skrutrekker for å fjerne den fra den monterte overflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 324-M-100 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 324-RM-100 låseklemme har Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Vi kan også levere Destaco 324-SS-M-100 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 324-M-100 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco tilbyr lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (324), 25 mm lengre enn standard kroklengde (324-M-25) og 50 mm lengre enn standard lengde (324-M-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.