Destaco 207-ULB vertikale håndtaksvippeklemme brukes i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for trebearbeiding, lett maskinering og inventarkontroll. Den gir et stasjonært alternativ til avtagbare fjærklemmer eller C-klemmer mens den fester materialer til arbeidsflaten. Den er integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og foringer for forlenget levetid. Denne vippeklemmen har en fast design for å feste og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon. Denne vertikale holdeklemmen har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne vertikale holdeklemmen tillater åpningsvinkler på stang og håndtak opp til henholdsvis 99 og 57 grader. Denne vertikale vippeklemmen gir fleksibiliteten til å plassere basen, håndtaket og klemarmen og sveise dem i ønsket posisjon for forskjellige klemmeapplikasjoner. Destaco 207-ULB vertikal holdeklemme er integrert med et ergonomisk utformet håndtak for å redusere belastning og smerte mens du arbeider. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord.
Bruksområder:
Destaco 207-ULB vertikal holdeklemme brukes i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien for trebearbeiding, lett maskinering og inventarkontroll.
Egenskaper:
- Destaco 207-ULB vertikal holdeklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand.
- Denne vertikale holdeklemmen er utstyrt med en neoprenspindel for å sikre seighet og maksimal klemkraft.
- Destaco 207-ULB vertikal holdeklemme leveres integrert med et ergonomisk håndtak for anti-skli ytelse.
- Denne vertikale holdeklemmen tillater stang- og håndtaksåpninger opp til henholdsvis 99 og 57 grader.
- Denne vertikale holdeklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 375 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 225208-M: Denne flatspissbundne neoprenspindelen er kompatibel med en rekke Destaco-klemmer, inkludert 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227- UB, 225-U, 225-UR, 225-UB og 817-UE. Denne spindelen kan justeres for å imøtekomme materialer av varierende tykkelse og kan erstattes for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. Den flate spissen er oljebestandig og LABS-fri. Denne spindelen inkluderer låsemuttere for rask og sikker fastspenning samt for å tillate justeringer mellom klemavstanden. Den er i stand til å brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-ULB vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og sikrer god miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 207-ULB vertikal holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan justerer du en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Etter innspenning kan klemkraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.