Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 533-L vertikal låseklemme, 1500 lb kapasitet | AJ8BKX

DESTACO 533-L vertikal låseklemme, 1500 lb kapasitet

På lager
Vare: AJ8BKX Modell: 533-L

Få tak i det April 24, onsdag
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
2 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal hold ned klemme
Stangbredde (in.)0.79 "
Base lengde2.36 "
Base bredde1.75 "
Klemmearm lengde2.56 "
KlemmearmstilLang solid bar
Clamp Bar åpning120 grader
HandleVertikal
Håndtak Åpning90 grader
HåndteringsstilRett
Høyde under klemmearmen1.86 "
Holdekapasitet1500 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseFlens
Total høyde8.6 "
Total lengde125 "
Slå på Lock PlusNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)23.65
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 533-L vertikal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker i metallbearbeidingsanlegg. Den har pivotpinner og foringer av herdet stål for holdbarhet. Destaco vertikal hold-down klemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot svært slitende forhold og utendørs miljøer. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en solid klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Klemmen har store stangføringer for å gi høy sidestøtte for å sikre sikker fastklemming. Dens solide stangklemmearm kan modifiseres og er i stand til å imøtekomme ulike brukskrav. Destaco vertikalklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarm og spindel. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering, kontroll av lukkinger, trebearbeiding og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 533-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base solid bar alternativer på Raptor Supplies.

Bruksområder:

Destaco 533-L vertikal holdeklemme er designet for ulike tunge klemmeapplikasjoner, som sveising, kontroll av inventar og andre monteringsoppgaver.

Egenskaper:

  • Destaco 533-L vertikal holdeklemme har dreiestifter og bøssinger av herdet stål for holdbarhet.
  • Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot svært slitende forhold og utendørsmiljøer.
  • Destaco vertikal hold-down klemme leveres med en solid stil klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner/glipper.
  • Klemmen har store stangføringer for å gi høy sidestøtte for å sikre sikker fastklemming.
  • Den solide stangklemmearmen kan modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav.
  • Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
  • Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco 533108-M Destaco boltholder er designet for å brukes med Destaco 533-L vertikal holdeklemme for å legge til funksjonalitet til enheten.

Standarder og godkjenninger:

  • Destaco 533-L vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.

Installasjon:

  • Destaco 533-L vertikal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?

A. Ja, i tillegg til Destaco 533-L flenset base solid bar variant, tilbyr merket også rett base solid bar (Destaco 533-LB & Destaco 535-LB) også vertikale klemmer.

Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.

Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?

A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.

Q. Hva betyr klemkraft?

A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?

A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).

Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?

A. Noen klemmer i solid stangstil, for eksempel Destaco 533-L, har en solid stang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.

Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?

A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.

Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?

A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBase lengdeBase breddeKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetMonteringsbaseTotal høydePris
DESTACO 535-LB vertikal holdeklemme, rett base, solid stang, 2250 lb | AJ8AZZ 535-LB160 "2.95 "-3.35 "2.95 "2200 kgRett11.26 "2 484 NOK
DESTACO 533-LB vertikal holdeklemme, rett base, solid stang, 1575 lb | AJ8BGU 533-LB125 "2.36 "-2.56 "2.17 "1500 kgRett9.31 "2 059 NOK
DESTACO 535-L vertikal holdeklemme, flensbase, lang solid stang, 2250 lb | AJ8BKY 535-L160 "2.95 "2.13 "3.35 "2.63 "2200 kgFlens10.35 "2 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 533-L vertikal låseklemme, 1500 lb kapasitet
2 158 NOK / enhet