Vertikale holdeklemmer har et rett / T-håndtak plassert vinkelrett på basen i låst posisjon for å skyve klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene. Disse klemmene rommer spindler for å forhindre at arbeidsstykker løsner eller glir og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Disse vippeklemmene er et egnet valg for operasjoner som krever gjentatt fastspenning eller løsgjøring av arbeidsstykkene. Destaco 201-seriens vertikale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater ved trebearbeiding, lett maskinering, montering, inventarkontroll, testing og lukkingsoperasjoner. Disse klemmene er den minste serien av Destacos vertikale holdeklemmer for å spare plass under installasjoner og operasjoner. De er utstyrt med U-formede klemmestenger som muliggjør raske spindeljusteringer langs holdestanglengdene. Disse U-stangklemmene lar brukerne justere vippeklemmene i henhold til arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Destaco 201-TU manuell vippeklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og minimerer skade/slitasje på grunn av sliteforhold. Den har et T-formet håndtak for å gi grep mens du holder den. Denne klemmen har en flensbase med gjengede monteringshull for rask installasjon / fjerning på en flat, horisontal overflate / arbeidsstykke. Den har stålkonstruksjon for å sikre lang levetid og minimere skade / slitasje mot sliteforhold og tung bruk. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter med rustfri stålkonstruksjon, rett base og rett vertikalt håndtak for enkel bruk i applikasjoner med varierende krav.
Bruksområder:
- Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 201-TU brukes i romfart, forbruksvarer, bilindustri, transport og mat- og emballasjeindustri for montering og testing, kontroll av inventar og trebearbeidingsoperasjoner. Den kan også brukes til å lukke ulike armaturer som lokk, kammer-/adgangsdører og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 201-TU vertikal holdeklemme har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd under tung belastning.
- Den leveres med en neoprenspindel, som gir en maksimal holdekapasitet på 100 lb.
- Denne klemmen har flensfeste for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsstykker.
- Den har U -stang for å tillate spindeljustering langs festestanglengden, og derved plass til forskjellige arbeidsstykker.
- Denne klemmen er utstyrt med et vertikalt håndtak som åpner opptil 55 grader for å åpne klemmestangen opp til 100 grader.
- Den har et fargerikt T -håndtak som sikrer lett griping og minimerer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har en høyde på 0.63 tommer og klemarmlengde på 1.01 tommer.
- Denne klemmen har den laveste profilen av alle Destacos vertikale holdeklemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 305208-M flattip bonded neopren spindel for å holde nede arbeidsstykker.
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør for Destaco 201-TU manuell klemme som flensskive (102111) for sikker feste av spindel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 201-TU vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 201-TU holdeklemme har to par gjengede hull på basen for sikker installasjon på arbeidsstykkene eller flate overflater.
- Klemmen kan fjernes ved å skru av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 201-TU-klemmen er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. I tillegg til at denne varianten har flensbase og T-håndtak, Raptor Supplies tilbyr også rett sokkel og rett håndtak (Destaco 201-UB) og flensbase og rett håndtak (Destaco 201-U) stil vertikale klemmer også. For flere varianter relatert til Destaco 201-TU klemme, besøk Destaco 201-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens ideelle evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar-stil, for eksempel Destaco 201-TU, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et vertikalt håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.