Vertikale holdeklemmer har et rett håndtak som er plassert vinkelrett på basen (når i låst stilling) for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke for sikker fastspenning. Disse manuelle klemmene brukes i operasjoner som krever gjentatt fastspenning eller løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. Destaco 5905, 5910 og 5915 -serien vertikale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater ved sveising, sliping, lett maskinering, montering og metallproduksjon. De er utstyrt med høystyrke klemarmer for tunge operasjoner og herdede bøssinger og ståltapper for å forbedre holdbarheten til klemmene. Disse manuelle vippeklemmene har robust stålkonstruksjon med svart oksidfinish for å forhindre bøying / brudd under tung belastning. De har en solid klemmestang som kan kuttes, sveises eller modifiseres for å imøtekomme ulike driftskrav. Destaco 5905-B holder nede klemme er utstyrt med en solid base for sveiset, permanent montering av klemmen på flate overflater eller arbeidsstykker. Denne klemmen kan håndtere en maksimal belastning på 750 lb. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter med flensbunnfeste for en påskrudd, midlertidig montering av klemmen; med maksimal holdekapasitet på 1600 og 2750 lb.
Bruksområder:
- Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 5905-B brukes til kontroll, sveising og montering av armaturer i luftfart, forbruksvarer, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5905-B vertikal holdeklemme har høyfast smidd stålkonstruksjon med svart oksidfinish for styrke og minimalisering av skader/slitasje på grunn av sliteforhold.
- Den har en rett bunnmonteringsstil for permanent installasjon på arbeidsstykker, og gir en maksimal lastekapasitet på 750 lb.
- Denne klemmen kommer med pivotpinner og bøssinger av herdet stål for holdbarhet.
- Den har solid klemmestang som kan modifiseres for å håndtere varierende brukskrav.
- Denne klemmen er utstyrt med et rett vertikalt håndtak med 70 graders maksimal åpning for å åpne klemmestangen opp til 135 grader.
- Den er også integrert med en avtagbar håndtaksstopp som kan flyttes for å begrense klemmestangens åpningsvinkel til 90 grader.
- Denne klemmen har en høyde på 1.27 tommer og klemarmlengde på 2.49 tommer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5905-B vertikal holdeklemme har høyfast smidd stålkonstruksjon med svart oksidfinish for styrke og minimalisering av skader/slitasje på grunn av sliteforhold.
- Den har en rett bunnmonteringsstil for permanent installasjon på arbeidsstykker, og gir en maksimal lastekapasitet på 750 lb.
- Denne klemmen kommer med pivotpinner og bøssinger av herdet stål for holdbarhet.
- Den har solid klemmestang som kan modifiseres for å håndtere varierende brukskrav.
- Denne klemmen er utstyrt med et rett vertikalt håndtak med 70 graders maksimal åpning for å åpne klemmestangen opp til 135 grader.
- Den er også integrert med en avtagbar håndtaksstopp som kan flyttes for å begrense klemmestangens åpningsvinkel til 90 grader.
- Denne klemmen har en høyde på 1.27 tommer og klemarmlengde på 2.49 tommer.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 5905-B klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner med en flensbase (Destaco 5905) for midlertidig installasjon. For flere varianter relatert til Destaco 5905-B klemme, se Destaco 5905, 5910 og 5915 -serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale håndtak/spaker på de vertikale holdeklemmene betjenes manuelt for å bevege klemarmene eller de festede spindlene mot arbeidsstykkene og holde dem stasjonære gjennom hele operasjonen for sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Målingen av holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under klemmeproduksjonsprosessen. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindelen i klemmestangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til kundens krav / applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.