Trekkbare låseklemmer brukes til regelmessig å lukke og åpne dører og lokk ved låsing, støping og montering. Disse låseklemmene har et håndtak for å plassere en klemmestang / krok rundt et arbeidsstykke (plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen). Destaco trekklåsklemmer har fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokdesign for trekking/lukking av armaturer. Destaco 344-serien klemmer er utstyrt med en vertikal U-krok for å lukke et arbeidsstykke / armatur som er plassert vinkelrett på klembasen. Klemmehåndtakene er integrert med en tommelkontrollspak for en rask enhåndsbetjening. Destaco 344-M-100-klemmen tilbyr en 100 mm lengre U-krok for å lukke et arbeidsstykke på større avstand enn en standard U-krok-låsklemme. Denne klemmen har stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning (maksimalt 2000 lb). Den har en flenset basemonteringsstil for rask installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon; Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene i varianter med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 & -M-50 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 341-M-100 trekklåsklemme med lignende spesifikasjoner og en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert parallelt med klemmebasen.
Bruksområder:
Destaco 344-M-100 låseklemme brukes til å lukke former, lokk, kammerdører og tilgangsdeksler i transport-, romfarts-, forbruksvarer-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 344-M-100 trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget, vertikal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke (plassert vinkelrett på klembasen).
- Denne U-krok-trekkstangen er 100 mm lengre enn en standard U-kroklengde for å trekke arbeidsstykker i større lengde.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet for å tåle vanlig slitasje.
- Denne klemmen har flensbase for rask og enkel montering på et arbeidsstykke / overflate.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 2000 lb.
- Denne klemmens brukervennlige håndtak har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (344101) for sikker feste av Destaco 344-M-100 klemkrok til et arbeidsstykke.
- Utskiftingstilbehør som krokmontering (344215-M-100) og tommelkontrollspak (344-ZB1) er levert av Destaco for å erstatte de defekte/slitte delene av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 344-M-100 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 344-M-100 klemmebase og låseplate er utstyrt med gjengede hull for rask montering på et vertikalt arbeidsstykke/overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 344-M-100 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 344-RM-100 låseklemme med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Vi tilbyr også Destaco 344-SS-M-100 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 344-M-100 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmevarianter med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (344), 25 mm lengre enn standard kroklengde (344-M-25) og 50 mm lengre enn standard lengde (344-M-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyrsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.