Trekkvirkende låseklemmer bruker et håndtak til å plassere en klemmestang / krok rundt et arbeidsstykke / armatur (plassert horisontalt eller vertikalt til klemmebasen). Destaco trekklåsklemmer har fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokdesign for å trekke/lukke armaturer ofte ved låsing, støping og montering. Destaco 324-serien klemmer har en vertikal U-krok for å lukke et arbeidsstykke som er plassert vinkelrett på klembasen. Deres ergonomiske håndtak er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for en rask enhåndsbetjening. Disse klemmene har en flenset basemonteringsstil for rask og enkel installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke. Destaco 324-RM-25 klemme leveres med en 25 mm lengre U-krok enn en standardlengde U-krokstilklemme for å lukke et arbeidsstykke på større avstand. Den er utstyrt med Toggle Lock Plus-mekanisme som sekundær låsing av klemmen for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Denne låseklemmen er laget av stål for styrke og holdbarhet for å tåle vanlig slitasje. Den har en maksimal holdekapasitet på 500 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene der sekundær låsing ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 50 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ganske enkelt ved å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 323-RM-25 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 360 lb og en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert parallelt med klemmebasen.
Bruksområder:
Destaco 324-RM-25 låseklemme er egnet for lukking av armaturer, som lokk, kammerdører og tilgangsdeksler i forbruksvarer, romfart, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen brukes også under støpe- og monteringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 324-RM-25 trekklåsklemme er utstyrt med Toggle Lock-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen under operasjonen.
- Den er utstyrt med en gjenget, vertikal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke som er orientert vinkelrett på klembasen.
- Denne U-krok-trekkstangen er 25 mm lengre enn en standard U-kroklengde for lukking av arbeidsstykker i større lengde.
- Den har en stålkonstruksjon for strukturell integritet og holdbarhet for å motstå brudd/bøyning.
- Denne klemmen har flensbase for rask og enkel montering på et arbeidsstykke / overflate.
- Den tilbyr en maksimal lastekapasitet på 500 lb.
- Denne klemmen har et brukervennlig håndtak med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av klemme til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (324101) for sikker feste av et arbeidsstykke til Destaco 324-RM-25 klemkrok.
- Destaco erstatningskrokenhet (324215-M-25) og tommelkontrollspak (324215-M-25) kan erstatte de defekte eller utslitte delene av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 324-RM-25 klemme følger ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 324-RM-25-klemmens base og låseplate har gjengede monteringshull for rask montering på et arbeidsstykke / overflate.
- Denne klemmen kan fjernes fra den installerte overflaten ved å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 324-RM-25 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 324-M-25 låseklemme uten Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene, samt fungere som et sekundært låsesystem for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Vi kan også levere Destaco 324-RSS-M-25 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 324-RM-25 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (324-R), 50 mm lengre enn standard lengde (324-RM-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (324-RM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.