Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme gir rask låsing eller fastklemming av lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Den er i stand til å holde laster opp til 500 lb og leveres med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker montering. Denne trekkklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for praktisk og fleksibel enhåndsbetjening. Denne låseklemmen fungerer på samme måte som bokser for fiskeredskaper. Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme påfører kraften i en direkte, rett linjeretning for å la enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. I tillegg kan klemmen monteres vertikalt bakfra, med håndtaket i rygg og låst posisjon, og forhindrer dermed komponenter i å falle forover. Denne klemmen har Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Denne klemmen har en 50 mm lengre krok enn standardlengden og har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
Bruksområder:
Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme er utstyrt med en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for bruksområder som å sikre, holde og støpe dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar. Den brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme er designet for å forsegle kammerdører og formlukkinger.
- Den har en patentert tommelkontrollspak for positiv holding og praktisk enhåndsbetjening.
- Denne trekkklemmen er utstyrt med en gjenget U-krok som muliggjør enkle justeringer og en Toggle Lock Plus-utløserspak som forhindrer utilsiktet åpning.
- Den robuste stålkonstruksjonen og flensbasen gir henholdsvis holdbarhet og sikker overflatemontering.
- Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme har en 50 mm lengre krok for komfortabelt hold og enkel bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 324101: Disse erstatningslåseplatene brukes med Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme for å gi tett lukking når du trykker på håndtaket. De har en kloss på toppen og er designet for enkel bruk og for å legge til funksjonalitet.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Denne Destaco 324-RM-50 trekklåsklemmen har en flensbase med monteringshull for å installere enheten på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer Destaco 324-RM-50 trekklåsklemme?
A. Denne låseklemmen avhenger av tre hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Tilbyr Destaco låser for klemmer separat?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte låser for å sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.