Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 4007PK Nagle, Aluminium/Stål, 2-1/8 Tommers Lengde, 25Pk | AD3PHG 40K830

DISCO 4007PK nagle, aluminium/stål, 2-1/8 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PHG Modell: 4007PKKryssref: 40K830

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.1 / 2 "
Grip Range1/32 til 9/64 "
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse1 / 4 "
Lengde2.125 "
MaterialeAluminium / Stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1598
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 4007PK nagle, aluminium/stål, 2-1/8 tommers lengde, 25pk
137NOK /pakke