Vertikale holdeklemmer er utstyrt med rette / T-håndtak som er vinkelrett orientert på klembasen i låst posisjon. Brukere flytter disse håndtakene for å skyve klemarmer og vedlagte spindelenheter mot arbeidsstykket for å holde arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindres i å løsne/glide. Disse vippeklemmene er et ideelt valg for operasjoner som krever regelmessig fastspenning eller demontering av arbeidsstykket. Destaco 207-seriens vertikale holdeklemmer er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater under trebearbeiding, lett maskinering, fiksturkontroll og lukkingsoperasjoner. Disse 207-seriens klemmer kommer med det største utvalget av armer (åpen U-stang, U-stang, lang U-stang, solid stang og lang solid stang) og monteringsalternativer (flensbase, rett base og dobbel base). Destaco 207-TU manuell vippeklemme har stålkonstruksjon for strukturell integritet og minimerer skade/slitasje på grunn av røff håndtering og sliteforhold. Den har en U-stang for å tillate spindeljustering for å redusere nedetid og forhindre kjøp av en separat klemme for å håndtere arbeidsstykker med varierende tykkelse. Denne klemmen har en lav profil, T-formet håndtak for å gi grep samtidig som den sparer plass under installasjon og drift. Den har en flensbase med gjengede monteringshull for rask installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter med rustfri stålkonstruksjon, Toggle lock Plus-funksjon og rett håndtakskonfigurasjon for enkel bruk.
Bruksområder:
- Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 207-TU brukes i fly-, forbruksvarer-, bil-, transport- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, montering og trebearbeidingsapplikasjoner. Den kan også brukes til å lukke ulike armaturer som lokk, kammer-/adgangsdører og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 207-TU vertikal holdeklemme er utstyrt med et sterkt farget T-håndtak som sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har flensfeste for enkel installasjon på flate horisontale overflater / arbeidsstykker.
- Den har en U-formet klemmestang for å tillate spindeljustering langs holdestangens lengde, og dermed tilpasses arbeidsstykker av varierende størrelse, med en maksimal belastning på 375 lb.
- Klemmehåndtaket åpner opptil 57 grader for å åpne klemmestangen opp til 99 grader.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd under tunge belastninger.
- Klemmen har en 2.14 tommer lang klemmearm og 1.25 tommer høyde under klemarmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør for Destaco 207-TU manuell klemme, som flensskive (507107) for sikker feste av spindel og flensgrep (207305) for sikker fastholdelse av klemhåndtaket.
- Raptor Supplies kan også levere Destaco 207426-Q tverrarmsett for feste til klemarmen, for å få plass til to spindler samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-TU vertikal hold-down klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 207-TU holdeklemmen har to gjengede hull på hver side av basen for sikker installasjon på arbeidsstykker eller flate, horisontale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 207-TU-klemmen er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Destaco tilbyr lang U-bar (Destaco 207-TUL) og rett håndtak (Destaco 207-U) vertikale klemmer, i tillegg til denne varianten. For flere varianter relatert til Destaco 207-TU klemme, besøk Destaco 207-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar stil som Destaco 207-TU har en spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et vertikalt håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.