Destaco 207-U vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Destaco 207-U klemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Den har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 207-seriens klemmer tilbys også i alle rustfritt stål konstruert, rett base U-stang og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 207-U-klemmen er designet for å sjekke inventar, utføre monterings- og testoppgaver, og trebearbeidings- og lette maskineringsoperasjoner i industrianlegg. Den kan også brukes til matforedlingsoperasjoner, men anbefales ikke for maskinering og sveiseapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 207-U vertikal holdeklemme har en neoprenspindel for sikkert grep om arbeidsstykket ved fastspenning.
- Det lyse håndtaket i plast sørger for lett griping og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir stivhet under drift og den sinkbelagte overflaten sikrer slitestyrke.
- Den U -formede stangen er designet for å muliggjøre spindeljustering ved siden av holderstanglengden, og derved plass til arbeidsstykker i forskjellige størrelser.
- Den har en flenset base med to par monteringshull for enkel montering på en flat overflate / arbeidsbenk.
- For krav til fast arm / U -stang, kan du velge en passende variant fra Destaco 207-serien klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207-U vertikal hold-down klemme støtter forskjellig tilbehør levert av Destaco, inkludert flat spiss bundet neopren spindel (Destaco 225208-M) og Destaco 507107 flensskive.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-U klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 207-U vertikal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 207-U flenset base U bar variant, tilbyr merket rett base lang U bar (Destaco 207-ULB) og massiv stang med flensDestaco 207-S) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar stil som Destaco 207-U har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.