DESTACO 207-serien vertikale holdeklemmer, flensbase, T-håndtak


filtre
Base lengde: 1.38 " , Base Bredde: 1.73 " , Klemmestangåpning: 99 grader , Håndtak: T-håndtak , Håndtaksåpning: 57 grader , Høyde under klemarm: 1.25 " , Holdekapasitet: 375 kg , Materiale: Stål , Monteringsbase: Rett , Total høyde: 6.93 " , Toggle Lock Plus: Nei
StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilPris (eks. mva)
A
207-TU
2.14 "U-bar654NOK
B
207-TUL
3.84 "Lang U-bar445NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?