Destaco 548 vertikal holdeklemme er designet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har konstruksjon i karbonstål med forzinket overflate for å minimere skader / slitasje mot slitende forhold og utemiljøer. Denne vippeklemmen er et passende valg for operasjoner der det er krav om å klemme / løsne arbeidsstykket gjentatte ganger under hele operasjonen. Klemmens smidde holdestang kan enkelt endres (kuttes, bearbeides eller sveises) for å få plass til arbeidsstykker i en rekke bruksområder. Destaco 548 klemme er designet for å sikre en lang levetid ved bruk av standard klemarmer. Den har store stangførere som gir maksimal sidestøtte og pinner og bøssinger i herdet stål for å sikre holdbarhet. Klemmens solide bar kan åpnes opp til 199 grader for å fjerne arbeidsområdet. Den rette stilbasen kan lett sveises på flate overflater / arbeidsbenker for sikker installasjon. Etter behov kan klemmens rammepinner enkelt byttes ut for lengre holdbarhet og strukturell integritet. Denne klemmen anbefales ikke for maskinering, kontroll av nedleggelser, mat og emballasje og trebearbeiding. Destaco 548-serien klemmer er også tilgjengelig i forskjellige holdekapasiteter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 548 vertikal hold -down -låseklemme er designet for ulike kraftige klemkrav ved sveising, montering og testing. Den kan også brukes til lette bearbeidingsoperasjoner, men anbefales ikke for maskinering, trebearbeiding, kontroll av nedleggelser og applikasjoner for mat og emballasje.
Egenskaper:
- Destaco 548 vertikal hold -ned -låseklemme har sidestøtteførere som gir maksimal sidestabilitet for å sikre jevn klemmedrift.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir strukturell stivhet under drift og den sinkbelagte overflaten sikrer slitestyrke.
- Destaco loddrett låseklemme for smeltet låseklemme kan enkelt endres (kuttes, bearbeides eller sveises) for å få plass til arbeidsstykker i en rekke bruksområder.
- Den solide stilbaren kan åpne opptil 199 grader for å rydde arbeidsområdet. Den rette stilbasen kan lett sveises på flate overflater / arbeidsbenker for sikker installasjon.
- Destaco låseklemme for loddrett hold ned har herdet stålpinner og foringer for å sikre lang levetid.
- Det lyse håndtaket i plast sørger for lett griping og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Destaco loddrette låseklemmer for rammestifter kan enkelt byttes ut for lengre holdbarhet og strukturell integritet.
- Denne vertikale holdeklemmen har en rett base som kan sveises permanent på flate overflater / arbeidsbenker.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 548 vertikal hold -ned -låseklemme har sidestøtteførere som gir maksimal sidestabilitet for å sikre jevn klemmedrift.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir strukturell stivhet under drift og den sinkbelagte overflaten sikrer slitestyrke.
- Destaco loddrett låseklemme for smeltet låseklemme kan enkelt endres (kuttes, bearbeides eller sveises) for å få plass til arbeidsstykker i en rekke bruksområder.
- Den solide stilbaren kan åpne opptil 199 grader for å rydde arbeidsområdet. Den rette stilbasen kan lett sveises på flate overflater / arbeidsbenker for sikker installasjon.
- Destaco låseklemme for loddrett hold ned har herdet stålpinner og foringer for å sikre lang levetid.
- Det lyse håndtaket i plast sørger for lett griping og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Destaco loddrette låseklemmer for rammestifter kan enkelt byttes ut for lengre holdbarhet og strukturell integritet.
- Denne vertikale holdeklemmen har en rett base som kan sveises permanent på flate overflater / arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre stiler?
A. Destaco tilbyr lignende rettbunnede, solide stangklemmer (Destaco 578 vertikal klemme) med rette håndtak også.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten nede på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen solide stangklemmer som Destaco 548 er utstyrt med en spindel som manuelt betjenes med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.