Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Klemmen har en spak som låser en gummistopper mot arbeidsflaten for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Denne klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Den krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst posisjon. Denne låseklemmen er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer og er i stand til å holde belastninger opp til 2000 lb. Destaco pull action låseklemmen kommer med en flensbase med gjengede hull for sikker overflateinstallasjon og har et ergonomisk håndtak for å sikre minimal tretthet av operatøren og raske spennoperasjoner. Denne lukkeklemmen leveres med gjengede U-kroker for enkel justering, har stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og motstå korrosjon, og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører. Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes, og forhindrer derved utilsiktet åpning av klemmer.
Bruksområder:
Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme er utstyrt med en låseplate og patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne låseklemmen har gjengede U-kroker for enkel justering.
- Den er integrert med Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning mot vibrasjoner.
- Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme har en fast design som lar brukere sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for å tilby strukturell stivhet og holdbarhet.
- Den kommer med et ergonomisk håndtak for å minimere tretthet.
- Den patenterte tommelkontrollspaken gir enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 344215: Disse Destaco erstatningskrokenhetene er designet for merkets 344-serie. De har lengre kroker enn standard og er tilgjengelige ved å legge til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffikser til MPN. De inkluderer låsemuttere og låsemuttere for rask og sikker festing.
- Destaco 344101: Disse Destaco låseplatene sikrer enkel montering mens du installerer Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme. De har konstruksjon i rustfritt stål/karbonstål for å motstå korrosjon.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 344-RM-50 trekklåsklemme leveres med gjengede hull på flensbasen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
- Den er montert vinkelrett på låseoverflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften til en vippeklemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.