Destaco 344-serien trekklåsklemmer har et håndtak for å plassere en vertikal U-krok (gjenget) rundt et arbeidsstykke. Disse låseklemmene brukes til å regelmessig lukke og åpne armaturer som er vinkelrett orientert på klembasen. Klemmehåndtakene deres har en tommelkontrollspak for en rask enhåndsbetjening. Destaco 344-RM-100-klemmen tilbyr en 100 mm lengre U-krok for å lukke et arbeidsstykke på større avstand enn en standard U-krok-låsklemme. Denne klemmen har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet for å tåle vanlig slitasje. Den har flensmonteringsstil for rask installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke. Denne klemmen er integrert med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og forhindre utilsiktet frakobling under operasjonen. Den har en maksimal holdekapasitet på 2000 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Du kan bestille disse låseklemmevariantene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 og -M-50 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 341-RM-100 trekklåsklemme med lignende spesifikasjoner og en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert parallelt med klemmebasen.
Bruksområder:
Destaco 344-RM-100 låseklemme er ideell for å holde støpeformer, montering og låseoperasjoner. Den brukes også til å lukke lokk, kammerdører og tilgangsdeksler i transport-, romfarts-, forbruksvarer-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 344-RM-100 trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre at den åpnes ved et uhell.
- Den er utstyrt med en gjenget, vertikal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
- Denne U-krok-trekkstangen er 100 mm lengre enn en standard U-krok for å trekke/lukke arbeidsstykker i større lengde.
- Den gir en maksimal lastekapasitet på 2000 lb.
- Denne klemmen har flensbase for rask og enkel montering på et arbeidsstykke / overflate.
- Den er laget av stål for strukturell stivhet for å forhindre bøying / brudd under tung belastning.
- Denne klemmen har et ergonomisk håndtak med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere erstatningskrok (344215-M-100) og tommelkontrollspak (344-ZB1) for å erstatte de defekte/slitte delene til Destaco 344-RM-100 klemmen.
- Vi leverer også Destaco låseplate (344101) for sikker feste av klemkroken til et arbeidsstykke.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 344-RM-100 klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 344-RM-100 har gjengede hull på sin flensede base og låseplate for rask installasjon på et vertikalt arbeidsstykke / overflate.
- Denne klemmen kan enkelt skrus/løses fra den monterte overflaten ved hjelp av en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 344-RM-100 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmevarianter, for eksempel Destaco 344-M-100 låseklemme uten Destaco Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Vi kan også levere Destaco 344-RSS-M-100 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 344-RM-100 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i varianter med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (344-R), 25 mm lengre enn standard kroklengde (344-RM-25) og 50 mm lengre enn standard lengde (344-RM-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.