DAYTON 4JPG7 Pumpe Kjølevæske 1/3 Hk 230/460v 1.1/0.56 Amp | AD8EYH

DAYTON 4JPG7 pumpe kjølevæske 1/3 hk 230/460v 1.1/0.56 ampere

På lager
Vare: AD8EYH Modell: 4JPG7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps1.1/0.56
Body MaterialCast Iron
Diameter8 3 / 8 "
Utløpsport (in.)1-1/4
elastomerNBR
GPH of Water @ 1 Ft. av Head3456
GPH of Water @ 10 Ft. av Head2730
GPH of Water @ 3 Ft. av Head3360
GPH of Water @ 5 Ft. av Head3240
GPH of Water @ 9 Ft. av Head2838
GPM for vann @ 1 ft av Head57.6
GPM for vann @ 10 ft av Head45.5
GPM for vann @ 15 ft av Head32.5
GPM for vann @ 18 ft av Head20.2
GPM for vann @ 20 ft av Head8.8
GPM for vann @ 3 ft av Head56
GPM for vann @ 5 ft av Head54
GPM for vann @ 6 ft av Head53
GPM for vann @ 7 ft av Head Low51.4
GPM for vann @ 9 ft av Head47.3
Høyde19.437 "
HP1/3
Pumpehjulsmateriale304 SS
Inlet / Outlet1-1 / 4 tommer
Lengde11 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)6-3/8
Maks. Anbefalt viskositet500 SSU
Maks. Temp.200 F
Min. Fordypningsdybde2 inn.
MotorhusTEFC
Motor Type3-fasen
Nominell tankdybde (in.)8
Fase3
RPM1750
AksematerialeKarbonstål
AkseltetningNitril Butadiene Gummi
Slå av21.3 ft
typenKjølevæske
Spenning230/460
Bredde8.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.8385
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 2 Ft. av hodet (3408)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (2970)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 12 Ft. av hodet (23.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 15 Ft. av hodet (17)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 18 Ft. av hodet (11.2)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. av hodet (41)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. av hodet (34)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 9 Ft. av hodet (29)
    • GPM for vann @ 12 ft of Head (41)
    • GPM of Water @ 13 Ft. av hodet lavt (38.5)
    • GPM for vann @ 16 ft of Head (29)
    • GPM for vann @ 21 ft of Head (2.4)

Produktvarianter

ProduktModellHPampsDiameterLengdeMotor TypeFaseAksematerialeSpenningPris
DAYTON 4JPG9 Pumpekjølevæske 1/4 hk 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/4609 573 NOK
DAYTON 4JPH3 Pumpekjølevæske 1 / 8hk 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rustfritt stål115/2305 167 NOK
DAYTON 4JPH4 Pumpekjølevæske 1/8 Hk 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3-fasen3Rustfritt stål2305 933 NOK
DAYTON 4JPH6 Pumpekjølevæske 3 / 4hk 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46014 939 NOK
DAYTON 4JPH8 Pumpekjølevæske 1 / 2hk 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46012 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPG7 pumpe kjølevæske 1/3 hk 230/460v 1.1/0.56 ampere
11 598 NOK / enhet