DAYTON 4JPG9 Pumpekjølevæske 1/4 hk 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK

DAYTON 4JPG9 pumpe kjølevæske 1/4 hk 230/460v 0.7/0.43 ampere

På lager
Vare: AD8EYK Modell: 4JPG9

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps0.7/0.43
Body MaterialCast Iron
Diameter8 3 / 8 "
Utløpsport (in.)1-1/4
elastomerNBR
GPH of Water @ 1 Ft. av Head3330
GPH of Water @ 10 Ft. av Head2610
GPH of Water @ 3 Ft. av Head3240
GPH of Water @ 5 Ft. av Head3120
GPH of Water @ 9 Ft. av Head2730
GPM for vann @ 1 ft av Head55.5
GPM for vann @ 10 ft av Head43.5
GPM for vann @ 15 ft av Head26.4
GPM for vann @ 3 ft av Head54
GPM for vann @ 5 ft av Head52
GPM for vann @ 6 ft av Head51
GPM for vann @ 7 ft av Head Low49.3
GPM for vann @ 9 ft av Head45.5
Høyde21.437 "
HP1/4
Pumpehjulsmateriale304 SS
Inlet / Outlet1-1 / 4 tommer
Lengde11 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)8-1/4
Maks. Anbefalt viskositet500 SSU
Maks. Temp.200 F
Min. Fordypningsdybde3 inn.
MotorhusTEFC
Motor Type3-fasen
Nominell tankdybde (in.)10
Fase3
RPM1750
AksematerialeKarbonstål
AkseltetningNitril Butadiene Gummi
Slå av18 ft
typenKjølevæske
Spenning230/460
Bredde8.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.122
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 2 Ft. av hodet (3276)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (2868)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 12 Ft. av hodet (10.8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 15 Ft. av hodet (1.4)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. av hodet (32)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. av hodet (25.8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 9 Ft. av hodet (19.2)
    • GPM for vann @ 12 ft of Head (38.2)
    • GPM of Water @ 13 Ft. av hodet lavt (35.3)
    • GPM for vann @ 16 ft of Head (19.6)

Produktvarianter

ProduktModellHPampsDiameterLengdeMotor TypeFaseAksematerialeSpenningPris
DAYTON 4JPG7 Pumpe Kjølevæske 1/3 Hk 230/460v 1.1/0.56 Amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/46011 598 NOK
DAYTON 4JPH3 Pumpekjølevæske 1 / 8hk 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rustfritt stål115/2305 167 NOK
DAYTON 4JPH4 Pumpekjølevæske 1/8 Hk 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3-fasen3Rustfritt stål2305 933 NOK
DAYTON 4JPH6 Pumpekjølevæske 3 / 4hk 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46014 939 NOK
DAYTON 4JPH8 Pumpekjølevæske 1 / 2hk 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46012 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPG9 pumpe kjølevæske 1/4 hk 230/460v 0.7/0.43 ampere
9 573 NOK / enhet