Maskinverktøypumper

filtre

DAYTON -

Fordampende kjøler og kjølevæskepumper

Dayton fordampningskjøler og kjølevæskepumper er ideelt brukt i skjermer, fordampningskjølere, laboratorier og mer. Disse pumpene er kompatible med alle typer maskiner og monteres vanligvis over væskenivå. Velg fra en rekke av disse pumpene, tilgjengelig i 115 og 230V spenningsklassifiseringer Raptor Supplies.

StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A4JPG50.62304 004NOK
A4JPG41.31153 842NOK
FUJI ELECTRIC -

Pumpe Oljekjølevæske

StilModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBoltsirkel Dia.HøydeHPPumpehjulsmaterialeLengdetypenPris (eks. mva)
AVKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Støpt bronse8.375 "Suction7 675NOK
AVKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Støpt bronse9.125 "Suction9 920NOK
AVKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Plast9.625 "Suction11 956NOK
BVKP-053A-4Z-0.35/0.1752 på 5.12 og 2 på 5.2 "12.25 "1/12Støpt bronse12.25 "Immersion7 049NOK
BVKP-073A-4Z-1/0.52 på 6.3 og 2 på 5.28 "14 7 / 32 "1/4Støpt bronse14.25 "Immersion9 920NOK
BVKP-093A-4Z-2.4/1.27.09 "21.75 "1/2Støpt bronse21 45 / 64 "Immersion14 463NOK
AVKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Plast7.25 "Suction6 579NOK
BVKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Støpt bronse11.75 "Immersion6 579NOK
BVKP-063A-4Z-0.50/0.252 på 5.2 og 2 på 5.28 "12.25 "1/8Støpt bronse12.25 "Immersion7 675NOK
AVKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Støpt bronse8.375 "Suction7 049NOK
BVKP-083A-4Z341.5/0.752 på 6.3 og 2 på 6.69 "17.437 "1/3Støpt bronse17.437 "Immersion11 956NOK
AVKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Støpt bronse12.25 "Suction14 463NOK
DAYTON -

Kjølevæske / resirkuleringspumper

Dayton kjølevæske/resirkulasjonspumper har en fullstendig lukket viftekjølt motor (TEFC) og er ideelle for bruksområder som kjølesystemer og fontener. Disse robuste pumpene inkluderer en messingrørsøyle, motor, en bronsebase og impeller, og en 3-leder ledning. Velg fra en rekke av disse kjølevæske-/resirkulasjonspumpene, tilgjengelig i akselmaterialevarianter av karbonstål og rustfritt stål.

StilModellHPampsDiameterLengdeMotor TypeFaseAksematerialeSpenningPris (eks. mva)
A4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46012 325NOK
A4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/46011 598NOK
A4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/4609 573NOK
B4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rustfritt stål115/2305 167NOK
C4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3-fasen3Rustfritt stål2305 933NOK
A4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46014 939NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Fordampende kjølerpumpe

StilModellCFMGPM for vann @ 5 ft av HeadHPSpenningPris (eks. mva)
A5400055000-75003.51/70115915NOK
A5400155000-75003.51/70230996NOK
A5410057500-15,0006.11/50115993NOK
A5410157500-15,0006.11/502301 229NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

CP -serien kjølevæskepumper, 9 tommers høyde

Little Giant CP Series kjølevæskepumper er egnet for å resirkulere en kjølevæske/væske i systemet for å overføre varme (generert som et biprodukt) bort fra motoren og forhindre skade på motorkomponenter. Disse enhetene har en konsentrisk viftekjølt motor for presis kjøling (opptil 21000 115 CFM), overdimensjonerte hylselager for støyfri drift, nettinginntaksfilterskjerm for å forhindre inntrengning av rusk, lett å rengjøre avtagbar bunnplate, fuktsikre viklinger og brannbestandig plasthus. De leveres med galvaniserte stålmonteringsbraketter for korrosjonsmotstand og sidemonteringskonfigurasjon og er tilgjengelige i 230 og XNUMXV spenningsklassifiseringer.

StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A5420150.62301 208NOK
A5420051.21151 153NOK
OPTIMUM -

Maskinverktøy kjølevæskepumpe 2.4 Gallon

ModellSakPris (eks. mva)
11A473AA2TMC8 267 NOK

Maskinverktøypumper

Maskinverktøypumper brukes til å resirkulere kjølevæskeoljer som deretter brukes til å overføre varmen bort fra motorer. Raptor Supplies tilbyr en rekke maskinverktøyspumper fra merker som Dayton, Fuji Electric, Little Giant Pumps og Optimum. De er i stand til å overføre energi fra rotasjonen av flere akseldrevne impellere, selv når de er helt nedsenket i væske. Maskinverktøy pumper fra Små gigantiske pumper er utstyrt med kraftige konsentriske viftekjølte motorer egnet for bruk i fordampningskjølere, laboratorier og vannoverføringssystemer. Disse enhetene har korrosjonsbestandige motoraksler i ett stykke stål med fuktsikre viklinger og overdimensjonerte hylselager med stort oljereservoar som letter en jevn bevegelse. De har et flammehemmende hus med termisk overbelastningsbeskyttelse og tilbyr universelle monteringskonfigurasjoner. Dayton maskinverktøyspumper er best egnet for å pumpe væsker med fine forurensninger og er derfor mye brukt til å sirkulere kjølevæske og spraye skjæreoljer. Disse pumpene har støpejernskonstruksjon og en karbonstålaksel som kan håndtere væsker med en maksimal anbefalt viskositet på 500 SSU. Velg fra et bredt utvalg av disse maskinverktøypumpene tilgjengelig i 304 SS, aluminium, bronse, støpt bronse og Celcon impellermaterialer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?