DAYTON 4JPH8 Pumpekjølevæske 1 / 2hk 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR

DAYTON 4JPH8 pumpe kjølevæske 1/2hk 230/460v 1.77/0.89 Amp

På lager
Vare: AD8EYR Modell: 4JPH8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps1.77/0.89
Body MaterialCast Iron
Diameter9 1 / 4 "
Utløpsport (in.)1-1/2
elastomerNBR
GPH of Water @ 1 Ft. av Head4440
GPH of Water @ 10 Ft. av Head3780
GPH of Water @ 3 Ft. av Head4340
GPH of Water @ 5 Ft. av Head4220
GPH of Water @ 9 Ft. av Head3890
GPM for vann @ 1 ft av Head74
GPM for vann @ 10 ft av Head63
GPM for vann @ 15 ft av Head53
GPM for vann @ 18 ft av Head45
GPM for vann @ 20 ft av Head38.2
GPM for vann @ 24 ft av Head16.3
GPM for vann @ 3 ft av Head72.3
GPM for vann @ 5 ft av Head70.3
GPM for vann @ 6 ft av Head69.2
GPM for vann @ 7 ft av Head Low67.8
GPM for vann @ 9 ft av Head64.8
Høyde25 11 / 16 "
HP1/2
Pumpehjulsmateriale304 SS
Inlet / Outlet1-1 / 2 tommer
Lengde11 13 / 16 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)12-1/4
Maks. Anbefalt viskositet500 SSU
Maks. Temp.200 F
Min. Fordypningsdybde3 inn.
MotorhusTEFC
Motor Type3-fasen
Nominell tankdybde (in.)14
Fase3
RPM1750
AksematerialeKarbonstål
AkseltetningNitril Butadiene Gummi
Slå av26.2 ft
typenKjølevæske
Spenning230/460
Bredde10.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.09
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 2 Ft. av hodet (4400)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (3980)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 12 Ft. av hodet (34.5)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 15 Ft. av hodet (26.8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 18 Ft. av hodet (20.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 21 Ft. av hodet (13.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. av hodet (53)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. av hodet (47.2)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 9 Ft. av hodet (41.2)
    • GPM for vann @ 12 ft of Head (59.3)
    • GPM of Water @ 13 Ft. av hodet lavt (57.5)
    • GPM for vann @ 16 ft of Head (50.5)
    • GPM for vann @ 21 ft of Head (33.8)
    • GPM for vann @ 23 ft of Head (23)

Produktvarianter

ProduktModellHPampsDiameterLengdeMotor TypeFaseAksematerialeSpenningPris
DAYTON 4JPG7 Pumpe Kjølevæske 1/3 Hk 230/460v 1.1/0.56 Amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/46011 598 NOK
DAYTON 4JPG9 Pumpekjølevæske 1/4 hk 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/4609 573 NOK
DAYTON 4JPH3 Pumpekjølevæske 1 / 8hk 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rustfritt stål115/2305 167 NOK
DAYTON 4JPH4 Pumpekjølevæske 1/8 Hk 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3-fasen3Rustfritt stål2305 933 NOK
DAYTON 4JPH6 Pumpekjølevæske 3 / 4hk 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46014 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPH8 pumpe kjølevæske 1/2hk 230/460v 1.77/0.89 Amp
12 325 NOK / enhet