DAYTON 4JPH3 Pumpekjølevæske 1 / 8hk 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN

DAYTON 4JPH3 pumpe kjølevæske 1/8hk 115/230v 2.15/1.08 Amp

På lager
Vare: AD8EYN Modell: 4JPH3

Få tak i det April 24, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps2.15/1.08
Body MaterialCast Iron
Diameter5 9 / 16 "
Utløpsport (in.)3/4
GPH of Water @ 1 Ft. av Head750
GPH of Water @ 3 Ft. av Head677
GPH of Water @ 5 Ft. av Head588
GPH of Water @ 9 Ft. av Head276
GPM for vann @ 1 ft av Head12.5
GPM for vann @ 3 ft av Head11.3
GPM for vann @ 5 ft av Head9.8
GPM for vann @ 6 ft av Head9
GPM for vann @ 7 ft av Head Low7.8
GPM for vann @ 9 ft av Head4.6
Høyde14 1 / 16 "
HP1/8
Pumpehjulsmateriale304 SS
Inlet / Outlet3/4 tommer
Lengde5 13 / 16 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)6-3/8
Maks. Anbefalt viskositet500 SSU
Maks. Temp.200 F
Min. Fordypningsdybde2 inn.
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
Nominell tankdybde (in.)8
Fase1
RPM1750
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningNitril Butadiene Gummi
Slå av10 ft
typenKjølevæske
Spenning115/230
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8075
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 2 Ft. av hodet (717)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (388)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. av hodet (8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. av hodet (4.4)

Produktvarianter

ProduktModellHPampsDiameterLengdeMotor TypeFaseAksematerialeSpenningPris
DAYTON 4JPG7 Pumpe Kjølevæske 1/3 Hk 230/460v 1.1/0.56 Amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/46011 598 NOK
DAYTON 4JPG9 Pumpekjølevæske 1/4 hk 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3-fasen3Karbonstål230/4609 573 NOK
DAYTON 4JPH4 Pumpekjølevæske 1/8 Hk 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3-fasen3Rustfritt stål2305 933 NOK
DAYTON 4JPH6 Pumpekjølevæske 3 / 4hk 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46014 939 NOK
DAYTON 4JPH8 Pumpekjølevæske 1 / 2hk 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Karbonstål230/46012 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPH3 pumpe kjølevæske 1/8hk 115/230v 2.15/1.08 Amp
5 167 NOK / enhet