JARKE 25CS31096 Cantilever stativ Enkeltstående 96 x 34 tommer | AG9FLC 1CHV8

JARKE 25CS31096 Cantilever stativ Enkeltstående 96 x 34 tommer

Vare: AG9FLC Modell: 25CS31096Kryssref: 1CHV8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 612 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Single Stående
Armlengde12 "eller 18"
Base lengde34 "
Kolonnestålmåler11
Høyde8ft.
LeppeAvtagbart
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.35
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Armer per side: 9
    • Maks. Kapasitet per side: 18,520/14,950 lb.

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeBase lengdeHøydePris
JARKE 25CS46096 Cantilever stativ Enkeltstående 96 x 49 tommer | AG9FLD 1CHW1 25CS4609630 "eller 36"49 "8ft.11 254 NOK
RFQ
JARKE 25CS31120 Cantilever stativ Enkeltstående 120 x 34 tommer | AG9FLE 1CHW3 25CS3112012 "eller 18"34 "10ft.12 807 NOK
RFQ
JARKE 25CS31144 Cantilever stativ Enkeltstående 144 x 34 tommer | AG9FLF 1CHW7 25CS3114412 "eller 18"34 "12ft.10 744 NOK
RFQ
JARKE 25CS46144 Cantilever stativ Enkeltstående 144 x 49 tommer | AG9FLG 1CHW9 25CS4614430 "eller 36"49 "12ft.16 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE 25CS31096 Cantilever stativ Enkeltstående 96 x 34 tommer
6 612 NOK / enhet