Destaco 344-RM-25 trekklåsklemme gir rask fastklemming eller låsing av lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Klemmen påfører kraften i en direkte, rettlinjet retning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. Destaco 344-RM-25 låseklemme med trekkkraft er utstyrt med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker montering og er i stand til å holde en maksimal belastning på 2000 lb. Denne låseklemmen med vertikalt trekk fungerer på samme måte som fiskeutstyr som låses på bokser og kan monteres vertikalt bakfra, med håndtaket i rygg og låst posisjon, og forhindrer dermed komponenter i å falle forover. Denne 344-RM-25 kroklukkeklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for praktisk og fleksibel enhåndsbetjening. Denne Destaco-klemmen har en 25 mm lengre krok enn standardlengden og har stålkonstruksjon for strukturell stivhet. Den er konfigurert med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det egnet for å lukke gjenstander som låsing av dører og støpelukkinger. Den har Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen.
Bruksområder:
Denne Destaco 344-RM-25 trekklåsklemmen brukes til flere bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 344-RM-25 låseklemme med trekkkraft har en over-senter vippehandling for fast hold mot tunge krefter som de som genereres ved plaststøpeoperasjoner.
- Denne låseklemmen fra Destaco har et utstyrt låsehull for pinne- eller låsefunksjoner.
- Den patenterte tommelkontrollspaken gir fleksibel enhåndsbetjening.
- Den leveres med en gjenget U-krok som tillater problemfrie justeringer.
- Denne lukkeklemmen har et ergonomisk håndtak for å minimere tretthet.
- Klemmen kan holde en maksimal belastning på 2000 lb.
- Denne enheten har Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne 344-RM-25 klemmen fra Destaco er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved forskjellige klemposisjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 344101: Disse erstatningslåsplatene brukes sammen med merkets 344-RM-25 trekklåsklemme for å gi tett lukking når du trykker på håndtaket.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 344-RM-25 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 344-RM-25 trekklåsklemme har en flensbase som leveres med gjengede hull for enkel og sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer Destaco 344-seriens trekklåsklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hva er funksjonen til Toggle Lock Plus-mekanismen?
A. Destaco-klemmer har Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.