Destaco 344-R vertikal trekklåseklemme er designet for å utføre operasjoner som beholder- og dørforsegling. Denne låseklemmen er ideell for å holde arbeidsstykker nede i transport- og produksjonsapplikasjoner. Den har en patentert tommelkontrollspak som muliggjør enhåndsbetjening for brukervennlighet. Den har et isolert plastgrep som er lett å holde for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Denne låseklemmen i karbonstål leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen som inkluderer en låsefrigjøringsspak for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes under hele operasjonen. Denne mekanismen forhindrer at klemmen ved et uhell låses opp midt i drift. Den har gjengede U-kroker for å sikre enkel materialjustering (avhengig av arbeidsstykkets størrelse). Destaco 344-R låseklemme leveres med en låseplate og er montert vinkelrett på låseoverflaten for å sikre sikker klemme. Den flensede basen har to par monteringshull for å sikre rask og enkel installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk. På grunn av den flensede basen kan den enkelt demonteres ved å skru ut 4 skruer med en skrutrekker.
Bruksområder:
- Destaco 344-R vertikal trekklåseklemme er designet for låseapplikasjoner på lokk, dører, fat, kar, beholdere og tilgangsdeksler, samt monterings- og støpeoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 344-R låseklemme har gjengede U-kroker for å sikre enkel justering av arbeidsstykket, avhengig av arbeidsstykkets størrelse.
- Den er utstyrt med Toggle Lock Plus -mekanismen for å opprettholde over senterlåsing under hele operasjonen.
- Den har en patentert tommelkontrollspak for å muliggjøre enhåndsbetjening for å sikre enkel betjening.
- Den har et plasthåndtak som sikrer maksimalt grep mens den klemmes og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å sikre holdbarhet og høy slitestyrke mot industrielle miljøer.
- Den har en flenset base med to par monteringshull for enkel montering på flate overflater / arbeidsbenker.
- Den har en krok i U-stil for å holde arbeidsstykket på plass under hele spennoperasjonen.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av trekklåseklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J-krokklemmearmer, lavprofil T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte varianter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 344-R låseklemme med vertikal trekk støtter forskjellig tilbehør levert av Destaco, inkludert låseplate (Destaco 344101) og erstatningskrokenhet (Destaco 344215).
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 344-R låseklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert
Installasjon:
- Destaco 344-R vertikal trekklåseklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov kan denne trekklåsklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale trekklåsklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 344-R, leverer Destaco U-krokklemme med flenser laget av karbonstål (Destaco 374). Merket tilbyr også låseklemmer i rustfritt stål (Destaco 324-SS) og (Destaco 344-SS).
Sp. Hva er en vertikal trekklåsklemme?
A. Destaco trekklåsklemmer har horisontalt plasserte håndtak med en vertikal U-krokdesign, noe som gjør dem egnet for låseapplikasjoner på lokk, dører, fat, kar, beholdere og tilgangsdeksler, samt monterings- og støpeoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer med vertikale trekk?
A. Enkelte låseklemmer i U-krokstil (som Destaco 344-R vertikal trekkklemme) har en lang U-krok som festes manuelt med et håndtak. En låseenhet er også skrudd på arbeidsstykket for å holde klemmens U-krok, og holder dermed spenningen mellom klemmen og arbeidsstykket for å sikre sikker fastspenning.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Spørsmål. Betyr den røde fargen på Destaco-klemmehåndtakene noe?
A. De fargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle operatøren om hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.