Destaco 501-LB vertikal holdeklemme er designet for å holde store arbeidsstykker i produksjonsanlegg og produksjonslinjeanlegg. Denne holder nede handlingsklemmen er et ideelt valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destacos vertikale hold nede låseklemmens smidde konstruksjon av legert stål motstår bøying / brudd under tung belastning. De har modulær design som gir fleksibilitet til å plassere klemarmen, basen og håndtaket. Den har en sveisbar klemarm for sikker installasjon og en stang med justerbar vinkel (opptil 200 grader) for å rydde arbeidsområdet. Denne kraftige klemmen har herdede pivotpinner og foringer for å minimere klemslitasje ved intensiv bruk. Imidlertid anbefales ikke denne klemmen for trebearbeiding, mat og emballasje, maskinering og lukkekontrollapplikasjoner. Destaco 500-serien klemmer tilbys også i svingbare og lange basealternativer på Raptor Supplies.>
Bruksområder:
Destaco 501-LB vertikal hold-down klemme er designet for å utføre produksjonslinjeklemming, sveising, kontroll av inventar og monteringsoperasjoner. Disse klemmene anbefales imidlertid ikke for trebearbeiding, mat og emballasje, maskinering og lukkingskontrolloppgaver.
Egenskaper:
- Destaco 501-LB sveisbar vertikal holdeklemme har smidd legert stålkonstruksjon som motstår bøying / brudd under tung belastning.
- Den har modulær design som gir fleksibilitet til å plassere klemmearmen, basen og håndtaket.
- Destaco vertikalt hold-ned vippelåseklemme har sveisbar klemarm for å sikre sikker installasjon og en stang med justerbar vinkel (opptil 200 grader) for å rydde arbeidsområdet.
- Denne kraftige klemmen har herdede pivotpinner og foringer for å minimere klemslitasje ved intensiv bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 501-LB vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 501-LB vertikal holdeklemme har en lang base som kan festes til en monteringsplate og kan skrus på en flat overflate etterpå. Ved behov kan klemmen også fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 501-LB variant med lang base, tilbyr merket svingbase (Destaco 503-MBLSC & Destaco 505-MB) også vertikale klemmer.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten nede på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale klemmer har en solid stang-stil klemarm / flat spiss bundet neopren spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver klemarmen/spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.