Destaco 2007-U vertikal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsanlegg. Den har en klemstang i U-stil med en neoprenspindel for å holde arbeidsstykket i posisjon gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindrer løsnede og uønskede arbeidsstykkebevegelser. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer. Dens U-formede stang er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco vertikal hold-ned vippelåseklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarm og spindel. Den leveres med en flensbase for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2007-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 2007-U vertikalt hold-ned vippelåseklemme er ideell for monterings- og testoperasjoner, kontroll av inventar og trebearbeidings- og lettbearbeidingsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2007-U vertikal holdeklemme har en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Neoprenspindelen holder arbeidsstykket på plass samtidig som det sikrer nær vertikal klemkontakt, og forhindrer dermed arbeidsstykket i å løsne / skli.
- Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer.
- Den har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for å sikre høy holdbarhet.
- Destacos vertikale hold-ned vippelåseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Denne vippeklemmen kommer med en flensflate for å muliggjøre enkel og sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007208-M neoprenspindelen med flat spiss brukes for å erstatte den ødelagte/slitte spindelen på Destaco 2007-U vertikal hold-down vippelåseklemme.
- Destaco 507107 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2007-U vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2007-U vertikal hold-down vippelåseklemme har flensbase for å muliggjøre enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2007-U flenset base U bar variant, tilbyr merket også flenset base solid bar (Destaco 2007-S) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten nede på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, som Destaco 2007-U, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.