DESTACO 2007-serien vertikale holdeklemmer, U-stang


filtre
Base lengde: 1.94 " , Base Bredde: 0.25 " , Klemmearmlengde: 2.88 " , Klemmearmstil: U-bar , Klemmestangåpning: 76 grader , Diameter: 0.280 " , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 64 grader , Holdekapasitet: 1000 kg , Materiale: Stål , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: M8 , Type: Vertikalt håndtak hold nede
StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
2007-UR
1.25 "Flens7.170 "6.600 "Ja883NOK
B
2007-U
1.25 "Flens7.170 "4.820 "Nei482NOK
C
2007-UBR
1.68 "Rett7.94 "6.600 "Ja883NOK
D
2007-UB
1.68 "Rett7.94 "6.600 "Nei482NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?