Destaco 2007-UB vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot svært slitende forhold og utendørsmiljøer. Destaco vertikal hold-down klemme er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Destaco vertikalklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarm og spindel. Denne klemmen kommer med en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring. Den har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde og sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Imidlertid anbefales ikke denne klemmen for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2007-serien klemmer er også tilgjengelig i flensbase og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmevarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2007-UB vertikal holdeklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som trebearbeiding, lett maskinering, kontroll av inventar og monterings- og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2007-UB vertikal holdeklemme har en karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Denne klemmen har en lang klemarm og håndtak for å gi sikkerhet samtidig som den gir maksimal håndklaring under klemming.
- Destacos vertikale holdeklemme har herdede bøssinger ved viktige dreiepunkter for holdbarhet.
- Den leveres med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007208-M flattippbundet neoprenspindel brukes til å erstatte ødelagt/utslitt spindel på Destaco 2007-UB vertikal nedholdingsklemme.
- Destaco 507107 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2007-UB vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2007-UB vertikal holdeklemme har en rett base med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale flater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2007-UB rett base U-bar-variant, tilbyr merket også flenset base solid bar (Destaco 2007-S & Destaco 2007-SR) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten nede på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, for eksempel Destaco 2007-UB, har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.