Destaco 578 vertikal hold-down klemme påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Denne modellen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Destaco 578 vertikal vippeklemme består av nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte pivotpinner og -bøssinger. Den har et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du jobber. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Destaco 578 vertikal hold-down vippeklemme tilbyr klemmulighet for å redusere nødvendige fiksturer for en bestemt applikasjon. Den kan enkelt tilpasses til arbeidsstykker i forskjellige høyder. Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen er praktisk talt vedlikeholdsfri og krever bare noen få dråper smøreolje for å holde enheten i utmerket stand. Den gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Denne vippeklemmen er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem som sikrer utmerket ytelse. Destaco 578 vertikal holdeklemme gir høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse.
Bruksområder:
Destaco 578 vertikal vippeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den egnet for bruksområder som inventarkontroll, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 578 vertikal holdeklemme er utstyrt med herdede bøssinger på viktige dreiepunkter for holdbarhet.
- Denne holdeklemmen har en fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Det ergonomisk utformede håndtaket kommer med et lett dempet grep for maksimal brukerkomfort.
- Den leveres med store stangføringer for å sikre overlegen sidestabilitet.
- Destaco 578 vertikal holde-ned-klemme leveres med en smidd holde-down-stang som kan kuttes, maskineres eller sveises.
- Den solide stangen åpner opp til 199 grader for å rydde arbeidsområdet.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 578 vertikal holdeklemme overholder internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 578 vertikal holdeklemme leveres med en rett base som har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.
Sp. Hvordan fungerer en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.