DESTACO 528-serien Heavy Duty vertikale holdeklemmer


filtre
Base lengde: 1.77 " , Base Bredde: 2.25 " , Klemmearmlengde: 3.4 " , Klemmearmstil: Solid bar , Klemmestangåpning: 180 grader , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 177 grader , Høyde under klemarm: 2.06 " , Holdekapasitet: 1000 kg , Materiale: Stål , Total høyde: 8.64 " , Total lengde: 6.910 " , Toggle Lock Plus: Nei
StilModellSakMonteringsbasePris (eks. mva)
A
528-F
Horisontal hold ned klemmeFrontmonteringsflens1 588 NOK
B
528
Vertikal hold ned klemmeFlens1 888 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?